SMC
V Series(VQZ3350R)
切換方式
(3)3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
ねじの種類
(-)Rc
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(R)外部パイロット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43753072
VQZ3350R-5YS1-03
CADデータダウンロード
(03)3/8
(YS)DINターミナル(DC仕様)サージ電圧保護回路付
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
¥
15,680
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753088
VQZ3350R-5LOB1-02
CADデータダウンロード
(02)1/4
(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
(B)ロック式(要工具型)
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください