曜日別特売

V Series(VQZ3820K)

V Series(VQZ3820K) - SMCV Series(VQZ3820K) - SMC
使用流体空気切換方式(8)混載用3ポートN.C.ポート数5シール方式(0)メタルシールコイル電圧(V)(6)DC12リード線取出方法(YS)DINターミナル(DC仕様)サージ電圧保護回路付ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(-)Rc手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(K)高圧タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43756213VQZ3820K-6YS1-C65
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする