曜日別特売

V Series(VS4410)

V Series(VS4410) - SMCV Series(VS4410) - SMCV Series(VS4410) - SMCV Series(VS4410) - SMCV Series(VS4410) - SMCV Series(VS4410) - SMC
ポート数5使用流体空気・不活性ガス切換方式3位置エキゾーストセンタ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43765146VS4410-015U-NDC24NPTNPT1/8
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765164VS4410-035UPDC24RcRc3/8(裏配管はなし)
27,060
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765173VS4410-035CPDC24RcRc3/8(裏配管はなし)
28,330
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765182VS4410-015CPDC24RcRc1/8
28,330
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765198VS4410-025DLPDC24RcRc1/4
32,230
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765207VS4410-015DLPDC24RcRc1/8
32,230
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765076VS4410-034UAC220(50/60Hz)RcRc3/8(裏配管はなし)
19,500
取扱い終了
返品不可
43765085VS4410-033CAC110(50/60Hz)RcRc3/8(裏配管はなし)
20,650
取扱い終了
返品不可
43765094VS4410-023CAC110(50/60Hz)RcRc1/4
20,650
取扱い終了
返品不可
43765103VS4410-033TAC110(50/60Hz)RcRc3/8(裏配管はなし)
21,450
取扱い終了
返品不可
43765112VS4410-033UP-NAC110(50/60Hz)NPTNPT3/8(裏配管はなし)
21,500
取扱い終了
返品不可
43765128VS4410-023DAC110(50/60Hz)RcRc1/4
22,500
取扱い終了
返品不可
43765137VS4410-034DAC220(50/60Hz)RcRc3/8(裏配管はなし)
22,500
取扱い終了
返品不可
43765155VS4410-023CP-NAC110(50/60Hz)NPTNPT1/4
22,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする