曜日別特売

V Series(VS4411)

V Series(VS4411) - SMC
使用流体空気・不活性ガスポート数5ねじの種類Rc切換方式3位置エキゾーストセンタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ポート数
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43765225VS4411-015UDC245Rc1/8
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765216VS4411-022CAC200(50/60Hz)5Rc1/4
20,650
取扱い終了
返品不可
43765234VS4411-021DLAC100(50/60Hz)5Rc1/4
24,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする