曜日別特売

V Series(VS4414)

V Series(VS4414) - SMCV Series(VS4414) - SMCV Series(VS4414) - SMC
ポート数5使用流体空気・不活性ガス管接続口径サブプレートなし切換方式3位置エキゾーストセンタ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43765295VS4414-005CDC24
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765313VS4414-005DPDC24
29,150
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765322VS4414-005DLPDC24
31,020
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765243VS4414-00BU-
18,400
取扱い終了
返品不可
43765252VS4414-003CAC110(50/60Hz)
19,300
取扱い終了
返品不可
43765268VS4414-003CPAC110(50/60Hz)
21,300
取扱い終了
返品不可
43765277VS4414-00BD-
21,400
取扱い終了
返品不可
43765286VS4414-003DAC110(50/60Hz)
21,400
取扱い終了
返品不可
43765304VS4414-002DPAC200(50/60Hz)
23,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする