| 43779076 | VT307YK-6G1-01N | DC12 | NPT | 1/8(6A) | (G) グロメット、リード線長さ300mm | (-) なし | | | |
| 43779085 | VT307YK-5G1-01 | DC24 | Rc | 1/8(6A) | (G) グロメット、リード線長さ300mm | (-) なし | | | |
| 43779094 | VT307YK-6G1-01 | DC12 | Rc | 1/8(6A) | (G) グロメット、リード線長さ300mm | (-) なし | | | |
| 43779103 | VT307YK-6G1-01-F | DC12 | Rc | 1/8(6A) | (G) グロメット、リード線長さ300mm | (F) ブラケット付 | | | |
| 43779112 | VT307YK-6G1-02-F | DC12 | Rc | 1/4(8A) | (G) グロメット、リード線長さ300mm | (F) ブラケット付 | | | |
| 43779128 | VT307YK-5GS1-02 | DC24 | Rc | 1/4(8A) | (G) グロメット、リード線長さ300mm | (-) なし | | | |
| 43779137 | VT307YK-5H1-01N-F | DC24 | NPT | 1/8(6A) | (H) グロメット、リード線長さ600mm | (F) ブラケット付 | | | |
| 43779146 | VT307YK-5GS1-01 | DC24 | Rc | 1/8(6A) | (G) グロメット、リード線長さ300mm | (-) なし | | | |
| 43779155 | VT307YK-5GS1-02-F | DC24 | Rc | 1/4(8A) | (G) グロメット、リード線長さ300mm | (F) ブラケット付 | | | |
| 43779164 | VT307YK-5GS1-02N-F | DC24 | NPT | 1/4(8A) | (G) グロメット、リード線長さ300mm | (F) ブラケット付 | | | |
| 43779173 | VT307YK-5GS1-01-F | DC24 | Rc | 1/8(6A) | (G) グロメット、リード線長さ300mm | (F) ブラケット付 | | | |
| 43779182 | VT307YK-5D1-02 | DC24 | Rc | 1/4(8A) | (D) DIN形ターミナル | (-) なし | | | |
| 43779198 | VT307YK-6DO1-02F-Q | DC12 | G | 1/4(8A) | (DO) DIN形ターミナル | (-) なし | | | |
| 43779207 | VT307YK-5DO1-01F-Q | DC24 | G | 1/8(6A) | (DO) DIN形ターミナル | (-) なし | | | |
| 43779216 | VT307YK-5HS1-01-F | DC24 | Rc | 1/8(6A) | (H) グロメット、リード線長さ600mm | (F) ブラケット付 | | | |
| 43779225 | VT307YK-5DOZ1-01-F | DC24 | Rc | 1/8(6A) | (DO) DIN形ターミナル | (F) ブラケット付 | | | |
| 43779234 | VT307YK-5DZ1-01F | DC24 | G | 1/8(6A) | (D) DIN形ターミナル | (-) なし | | | |
| 43779243 | VT307YK-5DZ1-01 | DC24 | Rc | 1/8(6A) | (D) DIN形ターミナル | (-) なし | | | |
| 43779252 | VT307YK-5DZ1-02 | DC24 | Rc | 1/4(8A) | (D) DIN形ターミナル | (-) なし | | | |
| 43779268 | VT307YK-6DZ1-02-F | DC12 | Rc | 1/4(8A) | (D) DIN形ターミナル | (F) ブラケット付 | | | |
| 43779277 | VT307YK-5DZ1-02N-F | DC24 | NPT | 1/4(8A) | (D) DIN形ターミナル | (F) ブラケット付 | | | |
| 43779286 | VT307YK-5DZ1-02-F | DC24 | Rc | 1/4(8A) | (D) DIN形ターミナル | (F) ブラケット付 | | | |
| 43779295 | VT307YK-5DZ1-01-F | DC24 | Rc | 1/8(6A) | (D) DIN形ターミナル | (F) ブラケット付 | | | |
| 43779304 | VT307YK-5DZ1-02F-Q | DC24 | G | 1/4(8A) | (D) DIN形ターミナル | (-) なし | | | |
| 43779313 | VT307YK-5DZ1-01F-F-Q | DC24 | G | 1/8(6A) | (D) DIN形ターミナル | (F) ブラケット付 | | | |
| 43779322 | VT307YK-5DZ1-02F-F-Q | DC24 | G | 1/4(8A) | (D) DIN形ターミナル | (F) ブラケット付 | | | |