SMC
ソレノイドコイルアッセンブリ
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
サイズ
リード線取出方法
絶縁種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44001003
VX021-001GB-07
AC240(50/60Hz)
No.1ソレノイド
グロメット
B種
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001012
VX021-001GB-08
AC48(50/60Hz)
No.1ソレノイド
グロメット
B種
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001028
VX021-001GH-07
AC240(50/60Hz)
No.1ソレノイド
グロメット
H種
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001037
VX021-001CB-07
AC240(50/60Hz)
No.1ソレノイド
コンジット
B種
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001046
VX021-001CH-07
AC240(50/60Hz)
No.1ソレノイド
コンジット
H種
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001055
VX021-002GH-07
AC240(50/60Hz)
No.2ソレノイド
グロメット
H種
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001064
VX021-001DB-07
AC240(50/60Hz)
No.1ソレノイド
DIN形ターミナル
B種
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001073
VX021-001DB-08
AC48(50/60Hz)
No.1ソレノイド
DIN形ターミナル
B種
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001082
VX021-002CH-07
AC240(50/60Hz)
No.2ソレノイド
コンジット
H種
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001098
VX021-003GH-07
AC240(50/60Hz)
No.3ソレノイド
グロメット
H種
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001107
VX021-003GB-07
AC240(50/60Hz)
No.3ソレノイド
グロメット
B種
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001116
VX021-001DBT-07
AC240(50/60Hz)
No.1ソレノイド
DIN形ターミナル
B種
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001125
VX021-001CHT-07
AC240(50/60Hz)
No.1ソレノイド
コンジット
H種
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001134
VX021-001CBT-07
AC240(50/60Hz)
No.1ソレノイド
コンジット
B種
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001143
VX021-001DBTS-07
AC240(50/60Hz)
No.1ソレノイド
DIN形ターミナル
B種
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001152
VX021-003CB-07
AC240(50/60Hz)
No.3ソレノイド
コンジット
B種
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001168
VX021-003CH-07
AC240(50/60Hz)
No.3ソレノイド
コンジット
H種
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001177
VX021-003DB-07
AC240(50/60Hz)
No.3ソレノイド
DIN形ターミナル
B種
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001186
VX021-003DB-08
AC48(50/60Hz)
No.3ソレノイド
DIN形ターミナル
B種
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001195
VX021-003DBT-07
AC240(50/60Hz)
No.3ソレノイド
DIN形ターミナル
B種
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44001204
VX021-003CHTS-07
AC240(50/60Hz)
No.3ソレノイド
コンジット
H種
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください