曜日別特売

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210F)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210F) - SMC
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)5内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
使用流体
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44010803VX210FZ1DB(Z) その他特殊オプション空気(F) Al
2,590
2,498
2,748(税込)
20日以内出荷
返品不可
44010812VX210FZ1A(Z) その他特殊オプション空気(F) Al
2,590
2,498
2,748(税込)
20日以内出荷
返品不可
44010828VX210FBB(B) AC100空気(F) Al
2,590
2,398
2,638(税込)
20日以内出荷
返品不可
44010837VX210FE(E) AC230空気(F) Al
2,590
2,498
2,748(税込)
20日以内出荷
返品不可
44010846VX210FEA(E) AC230空気(F) Al
2,590
2,498
2,748(税込)
20日以内出荷
返品不可
44010855VX210FZ1BA(Z) その他特殊オプション空気(F) Al
2,590
2,498
2,748(税込)
20日以内出荷
返品不可
44010864VX210FZ1UB(Z) その他特殊オプション空気(F) Al
2,590
2,498
2,748(税込)
20日以内出荷
返品不可
44010873VX210FAA(A) DC24空気(F) Al
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44010882VX210FZ1DXB(Z) その他特殊オプション空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
44010898VX210FZ1CXB(Z) その他特殊オプション空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
44010907VX210FZ1BXNB(Z) その他特殊オプション空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
44010916VX210FZ1BXB(Z) その他特殊オプション空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
44010925VX210FZ1T(Z) その他特殊オプション空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
44010934VX210FYA(Y) DC24空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
44010943VX210FEXB(E) AC230空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
44010952VX210FBXNB(B) AC100空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
44010968VX210FDXNB(D) AC200空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
44010977VX210FDXB(D) AC200空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
44010986VX210FCXB(C) AC110空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
44010995VX210FZ1UXB(Z) その他特殊オプション空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011004VX210FAXNB(A) DC24空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011013VX210FABXB(A) DC24空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011022VX210FAD(A) DC24空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011038VX210FAAXNB(A) DC24空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011047VX210FBXB(B) AC100空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44011056VX210FBBXB(B) AC100空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011065VX210FAXB(A) DC24空気(F) Al
2,750
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44011074VX210FAXCA(A) DC24空気(F) Al
2,860
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011083VX210FCXCB(C) AC110空気(F) Al
2,860
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011092VX210FAXCC(A) DC24空気(F) Al
2,860
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011108VX210FAXCB(A) DC24空気(F) Al
2,860
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011117VX210FZ1BXCB(Z) その他特殊オプション空気(F) Al
2,860
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011126VX210FDZXNB(D) AC200空気(F) Al
2,920
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011135VX210FZ1UZXB(Z) その他特殊オプション空気(F) Al
2,920
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011144VX210FBZXB(B) AC100空気(F) Al
2,920
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011153VX210FAZXB(A) DC24空気(F) Al
2,920
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011162VX210FZ1DZXB(Z) その他特殊オプション空気(F) Al
2,920
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011178VX210FZ1BXBB(Z) その他特殊オプション空気(F) Al
3,030
2,798
3,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011187VX210FZ1S(Z) その他特殊オプション空気(F) Al
3,030
2,798
3,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011196VX210FAXBC(A) DC24空気(F) Al
3,030
2,798
3,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011205VX210FBXNBB(B) AC100空気(F) Al
3,030
2,798
3,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011214VX210FUB(U) AC110空気(F) Al
3,030
2,798
3,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011223VX210FAXBA(A) DC24空気(F) Al
3,030
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011232VX210FAXNBA(A) DC24空気(F) Al
3,030
2,798
3,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011248VX210FAXNBB(A) DC24空気(F) Al
3,030
2,798
3,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011257VX210FAXNBC(A) DC24空気(F) Al
3,030
2,798
3,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011266VX210FDXBC(D) AC200空気(F) Al
3,030
2,798
3,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011275VX210FDXBA(D) AC200空気(F) Al
3,030
2,798
3,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011284VX210FAXBB(A) DC24空気(F) Al
3,030
2,798
3,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44011293VX210FEC(E) AC230空気(F) Al
3,140
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする