曜日別特売

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210K)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210K) - SMC
ポート数2口径Φ6ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(K) 樹脂内容量1個
全27種類を絞り込む
電圧(V)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44013016VX210KC(C) AC110
2,480
2,298
2,528(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013025VX210KZ1U(Z) その他特殊オプション
2,480
2,298
2,528(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013034VX210KE(E) AC230
2,480
2,298
2,528(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013043VX210KZ1B(Z) その他特殊オプション
2,480
2,298
2,528(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013052VX210KS(S) DC24
2,920
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013068VX210KZ1Y(Z) その他特殊オプション
2,920
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013077VX210KT(T) AC100
2,920
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013086VX210KEC(E) AC230
3,030
2,798
3,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013095VX210KAC(A) DC24
3,030
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013104VX210KZ3A(Z) その他特殊オプション
3,190
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013113VX210KZ3E(Z) その他特殊オプション
3,190
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013122VX210KDH(D) AC200
3,190
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013138VX210KYC(Y) DC24
3,190
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013147VX210KZ1ACXCB(Z) その他特殊オプション
3,300
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013156VX210KYH(Y) DC24
3,360
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013165VX210KN(N) AC100
3,690
3,398
3,738(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013174VX210KHZ(H) AC100
3,690
3,398
3,738(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013183VX210KGZ(G) DC24
3,690
3,398
3,738(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013192VX210KKXCC(K) AC200
3,800
3,398
3,738(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013208VX210KFC(F) DC24
3,960
3,698
4,068(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013217VX210KFH(F) DC24
4,130
3,798
4,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013226VX210KZ2N(Z) その他特殊オプション
4,130
3,798
4,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013235VX210KZ2K(Z) その他特殊オプション
4,130
3,798
4,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013244VX210KZ2L(Z) その他特殊オプション
4,130
3,798
4,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013253VX210KGH(G) DC24
4,240
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013262VX210KZ2D(Z) その他特殊オプション
4,350
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013278VX210KZ2AX332(Z) その他特殊オプション
4,680
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする