曜日別特売

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210N)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210N) - SMC
ポート数2口径Φ8ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(N) 樹脂内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44013813VX210NC(C) AC110
2,480
2,298
2,528(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013822VX210NZ1B(Z) その他特殊オプション
2,480
2,298
2,528(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013838VX210NZ1D(Z) その他特殊オプション
2,480
2,298
2,528(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013847VX210NZ1U(Z) その他特殊オプション
2,480
2,298
2,528(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013856VX210NE(E) AC230
2,480
2,298
2,528(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013865VX210NY(Y) DC24
2,640
2,498
2,748(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013874VX210NW(W) AC230
2,920
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013883VX210NS(S) DC24
2,920
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013892VX210NT(T) AC100
2,920
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013908VX210NV(V) AC200
2,920
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013917VX210NAC(A) DC24
3,030
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44013926VX210NBC(B) AC100
3,030
2,798
3,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013935VX210NZ3A(Z) その他特殊オプション
3,190
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013944VX210NZ3E(Z) その他特殊オプション
3,190
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013953VX210NAH(A) DC24
3,190
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013962VX210NZ3AZ(Z) その他特殊オプション
3,360
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013978VX210NZ1E(Z) その他特殊オプション
3,410
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013987VX210NZ1G(Z) その他特殊オプション
3,520
3,198
3,518(税込)
20日以内出荷
返品不可
44013996VX210NL(L) AC230
3,520
3,198
3,518(税込)
20日以内出荷
返品不可
44014005VX210NQ(Q) AC200
3,690
3,398
3,738(税込)
20日以内出荷
返品不可
44014014VX210NZ2K(Z) その他特殊オプション
4,130
3,798
4,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44014023VX210NFH(F) DC24
4,130
3,798
4,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44014032VX210NZ2C(Z) その他特殊オプション
4,350
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
44014048VX210NZ2D(Z) その他特殊オプション
4,350
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
44014057VX210NZ2G(Z) その他特殊オプション
4,350
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする