曜日別特売

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212F)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212F) - SMC
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)5使用流体材質(ボディ)(F) C37内容量1個
全148種類を絞り込む
電圧(V)
148種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44023455VX212FZ1BA(Z) その他特殊オプション
3,470
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023464VX212FZ1UB(Z) その他特殊オプション
3,470
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023473VX212FZ1C(Z) その他特殊オプション
3,470
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023482VX212FEB(E) AC230
3,470
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023498VX212FAB(A) DC24
3,470
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023507VX212FZ1DA(Z) その他特殊オプション
3,470
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023516VX212FEX332(E) AC230
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023525VX212FDZ(D) AC200
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023534VX212FDXNB(D) AC200
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023543VX212FEXB(E) AC230
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023552VX212FDE(D) AC200
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023568VX212FZ1DZ(Z) その他特殊オプション
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023577VX212FCBXNB(C) AC110
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023586VX212FDX332(D) AC200
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023595VX212FY(Y) DC24
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023604VX212FZ1BAXB(Z) その他特殊オプション
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023613VX212FZ1CXB(Z) その他特殊オプション
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023622VX212FZ1DAXB(Z) その他特殊オプション
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023638VX212FZ1DXNB(Z) その他特殊オプション
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023647VX212FZ1UAXB(Z) その他特殊オプション
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023656VX212FZ1UXB(Z) その他特殊オプション
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023665VX212FCBXB(C) AC110
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023674VX212FZ1DBXB(Z) その他特殊オプション
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023683VX212FBD(B) AC100
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023692VX212FAAXB(A) DC24
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023708VX212FBXNB(B) AC100
3,630
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
44023717VX212FAAXNB(A) DC24
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023726VX212FAXNB(A) DC24
3,630
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
44023735VX212FBBXNB(B) AC100
3,630
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023744VX212FAAXCC(A) DC24
3,740
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023753VX212FDXCB(D) AC200
3,740
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023762VX212FBXCB(B) AC100
3,740
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023778VX212FDXBA(D) AC200
3,910
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023787VX212FDXNBB(D) AC200
3,910
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023796VX212FBXBB(B) AC100
3,910
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023805VX212FUB(U) AC110
3,910
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023814VX212FBXNBB(B) AC100
3,910
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023823VX212FBXNBA(B) AC100
3,910
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023832VX212FZ1Q(Z) その他特殊オプション
3,910
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023848VX212FAXBC(A) DC24
3,910
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023857VX212FAXBB(A) DC24
3,910
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023866VX212FAXBA(A) DC24
3,910
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023875VX212FZ1DXBA(Z) その他特殊オプション
3,910
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023884VX212FZ1Y(Z) その他特殊オプション
3,910
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023893VX212FDZXCB(D) AC200
3,910
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023902VX212FAC(A) DC24
4,020
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023918VX212FAF(A) DC24
4,020
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023927VX212FBC(B) AC100
4,020
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023936VX212FBF(B) AC100
4,020
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
44023945VX212FDC(D) AC200
4,020
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする