SMC
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX214)
ポート数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
500
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44038986
VX214CAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44038995
VX214DEA
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/4
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039004
VX214CAA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039013
VX214DZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039022
VX214AZ1DB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039038
VX214AZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039047
VX214FE
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/4
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039056
VX214CC
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039065
VX214CD
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039074
VX214EE
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/4
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039083
VX214DE
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/4
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039092
VX214AZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039108
VX214FEA
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/4
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039117
VX214FC
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/4
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039126
VX214FZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039135
VX214BZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039144
VX214BZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039153
VX214BAA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039162
VX214BC
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039178
VX214BAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039187
VX214FAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039196
VX214AAA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039205
VX214EZ1U
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039214
VX214FEB
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/4
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039223
VX214EAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039232
VX214CZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039248
VX214ECB
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/4
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039257
VX214EZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039266
VX214DAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039275
VX214CZ1DA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039284
VX214EZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44039293
VX214CZ1DB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039302
VX214ACB
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039318
VX214AAX332
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039327
VX214AAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039336
VX214BE
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039345
VX214EAA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039354
VX214DCB
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/4
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039363
VX214AC
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/8
中真空
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039372
VX214FABXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
中真空
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039388
VX214BZ1BXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/8
中真空
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039397
VX214FY
CADデータダウンロード
(Y) DC24
1/4
中真空
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039406
VX214FYA
CADデータダウンロード
(Y) DC24
1/4
中真空
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039415
VX214FAXNB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
中真空
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039424
VX214CZ1BXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/8
中真空
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039433
VX214FBXNB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
中真空
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039442
VX214EYB
CADデータダウンロード
(Y) DC24
1/4
中真空
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039458
VX214FAAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
中真空
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039467
VX214CABXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/8
中真空
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44039476
VX214DDXB
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/4
中真空
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ