VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220L)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220L) - SMC
ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)4使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44054352VX220LZ1B(Z) その他特殊オプション
3,140
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
44054368VX220LC(C) AC110
3,140
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
44054377VX220LE(E) AC230
3,140
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
44054386VX220LZ1T(Z) その他特殊オプション
3,300
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
44054395VX220LAZ(A) DC24
3,300
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
44054404VX220LV(V) AC200
3,580
3,398
3,738(税込)
20日以内出荷
返品不可
44054413VX220LS(S) DC24
3,580
3,398
3,738(税込)
20日以内出荷
返品不可
44054422VX220LAC(A) DC24
3,690
3,398
3,738(税込)
20日以内出荷
返品不可
44054438VX220LZ1BC(Z) その他特殊オプション
3,690
3,398
3,738(税込)
20日以内出荷
返品不可
44054447VX220LAH(A) DC24
3,850
3,598
3,958(税込)
20日以内出荷
返品不可
44054456VX220LZ3A(Z) その他特殊オプション
3,850
3,598
3,958(税込)
20日以内出荷
返品不可
44054465VX220LZ3J(Z) その他特殊オプション
3,850
3,598
3,958(税込)
20日以内出荷
返品不可
44054474VX220LZ1E(Z) その他特殊オプション
4,070
3,798
4,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44054483VX220LZ1G(Z) その他特殊オプション
4,180
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
返品不可
44054492VX220LZ1V(Z) その他特殊オプション
4,180
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
返品不可
44054508VX220LQ(Q) AC200
4,350
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
44054517VX220LM(M) DC24
4,350
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
44054526VX220LZ2D(Z) その他特殊オプション
5,010
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
44054535VX220LZ2AC(Z) その他特殊オプション
5,560
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
45252278VX220LDX332(D) AC200
3,470
3,298
3,628(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする