曜日別特売

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222A)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222A) - SMC
(1件のレビュー)
使用流体内容量1個
204件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
電圧(V)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44057028VX222AAA2(A) DC241/4
4,950
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057037VX222ACB2(C) AC1101/4
4,950
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057046VX222AZ1C2(Z) その他特殊オプション1/4
4,950
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057055VX222AZ1DB2(Z) その他特殊オプション1/4
4,950
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057064VX222ADA2(D) AC2001/4
4,950
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057073VX222ADB2(D) AC2001/4
4,950
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057082VX222AZ1DA2(Z) その他特殊オプション1/4
4,950
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057098VX222AEA2(E) AC2301/4
4,950
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057107VX222AAB2(A) DC241/4
4,950
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057116VX222ACXNB2(C) AC1101/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057125VX222ACBXB2(C) AC1101/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057134VX222ABBXNB2(B) AC1001/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057143VX222AZ1UXNB2(Z) その他特殊オプション1/4
5,120
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
44057152VX222AZ1UXB2(Z) その他特殊オプション1/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057168VX222AZ1DBXNB2(Z) その他特殊オプション1/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057177VX222ABXNB2(B) AC1001/4
5,120
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44057186VX222AZ1DBXB2(Z) その他特殊オプション1/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057195VX222ADXNB2(D) AC2001/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057204VX222AZ1DAXB2(Z) その他特殊オプション1/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057213VX222AZ1CXNB2(Z) その他特殊オプション1/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057222VX222AAAXNB2(A) DC241/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057238VX222AABXB2(A) DC241/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057247VX222AAXNB2(A) DC241/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057256VX222AAX3322(A) DC241/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057265VX222AZ1DAXNB2(Z) その他特殊オプション1/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057274VX222AYA2(Y) DC241/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057283VX222ADZ2(D) AC2001/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057292VX222AZ1BXNB2(Z) その他特殊オプション1/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057308VX222ADXCC2(D) AC2001/4
5,230
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057317VX222ABBXCB2(B) AC1001/4
5,230
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057326VX222ADXCB2(D) AC2001/4
5,230
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057335VX222AAXCB2(A) DC241/4
5,230
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057344VX222ABXCB2(B) AC1001/4
5,230
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057353VX222ABXCA2(B) AC1001/4
5,230
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057362VX222ADXCA2(D) AC2001/4
5,230
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057378VX222ADZXB2(D) AC2001/4
5,280
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057387VX222ADZXNB2(D) AC2001/4
5,280
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057396VX222AYAXNB2(Y) DC241/4
5,280
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057405VX222ABZXNB2(B) AC1001/4
5,280
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057414VX222AZ1BZXB2(Z) その他特殊オプション1/4
5,280
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057423VX222ABZX3322(B) AC1001/4
5,280
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057432VX222ACZXB2(C) AC1101/4
5,280
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057448VX222ASB2(S) DC241/4
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057457VX222AZ1UXNBB2(Z) その他特殊オプション1/4
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057466VX222AUB2(U) AC1101/4
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057475VX222AAXNBC2(A) DC241/4
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057484VX222AAXBA2(A) DC241/4
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057493VX222AAXBB2(A) DC241/4
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057502VX222AAXNBA2(A) DC241/4
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
44057518VX222ABXBA2(B) AC1001/4
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44057177
2022-01-18
用途: スチームクリーナーのドレン用
ほんま歯科医院医療・福祉・介護関連業

スチームクリーナーのドレンに使用されていた電磁弁が不動になり交換。
メーカー品番『VX222ABXNB』だとオリフィス径が4mmと7mmがあるが、選択出来ず4mmになってしまった。これはメーカーの品番の設定方法に問題か?
オリフィス径の小さくなり水の吐出量が減ってしまったが、問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする