VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A) - SMC
ポート数2内容量1個
167件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電圧(V)
口径
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44083445VX230ACB-(C) AC1101/4空気
3,910
3,598
3,958(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083454VX230ACA-(C) AC1101/4空気
3,910
3,598
3,958(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083463VX230AZ1BXB-(Z) その他特殊オプション1/4空気
4,070
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083472VX230AZ1BAXNB-(Z) その他特殊オプション1/4空気
4,070
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083488VX230ABXNB-(B) AC1001/4空気
4,070
3,798
4,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
44083497VX230AZ1AXB-(Z) その他特殊オプション1/4空気
4,070
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083506VX230ACAXB-(C) AC1101/4空気
4,070
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083515VX230ACXB-(C) AC1101/4空気
4,070
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083524VX230AY-(Y) DC241/4空気
4,070
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083533VX230ADXNB-(D) AC2001/4空気
4,070
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083542VX230AZ1BZ-(Z) その他特殊オプション1/4空気
4,070
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083558VX230AEXB-(E) AC2301/4空気
4,070
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083567VX230AZ1UXB-(Z) その他特殊オプション1/4空気
4,070
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083576VX230ADXB-(D) AC2001/4空気
4,070
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083585VX230AZ1DXB-(Z) その他特殊オプション1/4空気
4,070
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083594VX230AAAXB-(A) DC241/4空気
4,070
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083603VX230AABXB-(A) DC241/4空気
4,070
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083612VX230ABXB-(B) AC1001/4空気
4,070
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44083628VX230AAD-(A) DC241/4空気
4,070
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083637VX230AZ1BXNB-(Z) その他特殊オプション1/4空気
4,070
3,798
4,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083646VX230AAXB-(A) DC241/4空気
4,070
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
44083655VX230AZ1DBXB-(Z) その他特殊オプション1/4空気
4,070
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083664VX230AAXNB-(A) DC241/4空気
4,070
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083673VX230ADXCB-(D) AC2001/4空気
4,180
3,898
4,288(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083682VX230ABXCB-(B) AC1001/4空気
4,180
3,898
4,288(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083698VX230AAXCA-(A) DC241/4空気
4,180
3,898
4,288(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083707VX230ABZXB-(B) AC1001/4空気
4,240
3,898
4,288(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083716VX230ADX332H---空気
4,240
3,898
4,288(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083725VX230ABZXNB-(B) AC1001/4空気
4,240
3,898
4,288(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083734VX230ADX332D---空気
4,240
3,898
4,288(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083743VX230ADZXB-(D) AC2001/4空気
4,240
3,898
4,288(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083752VX230AAZXB-(A) DC241/4空気
4,240
3,898
4,288(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083768VX230AZ1DBXBB-(Z) その他特殊オプション1/4空気
4,350
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083777VX230AUB-(U) AC1101/4空気
4,350
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083786VX230AW-(W) AC2301/4空気
4,350
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083795VX230ASB-(S) DC241/4空気
4,350
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083804VX230AZ1SB-(Z) その他特殊オプション1/4空気
4,350
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083813VX230AAXBA-(A) DC241/4空気
4,350
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083822VX230AAXBB-(A) DC241/4空気
4,350
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083838VX230ABXBA-(B) AC1001/4空気
4,350
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083847VX230ABXBB-(B) AC1001/4空気
4,350
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083856VX230AAC-(A) DC241/4空気
4,460
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083865VX230ADC-(D) AC2001/4空気
4,460
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083874VX230ABZXBA-(B) AC1001/4空気
4,510
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083883VX230ADZXBA-(D) AC2001/4空気
4,510
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083892VX230AZ3A-(Z) その他特殊オプション1/4空気
4,620
4,198
4,618(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083908VX230AZ3EA-(Z) その他特殊オプション1/4空気
4,620
4,198
4,618(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083917VX230AZ3B-(Z) その他特殊オプション1/4空気
4,620
4,198
4,618(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083926VX230AZ3AA-(Z) その他特殊オプション1/4空気
4,620
4,198
4,618(税込)
25日以内出荷
返品不可
44083935VX230AAK-(A) DC241/4空気
4,620
4,198
4,618(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする