SMC
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230E)
ポート数
2
口径
3/8
オリフィス径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44088284
VX230EAA
CADデータダウンロード
空気
(A) DC24
(E) Al
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088293
VX230EAB
CADデータダウンロード
空気
(A) DC24
(E) Al
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088302
VX230EZ1BA
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(E) Al
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088318
VX230EE
CADデータダウンロード
空気
(E) AC230
(E) Al
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088327
VX230EBXNB
CADデータダウンロード
空気
(B) AC100
(E) Al
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088336
VX230EDXB
CADデータダウンロード
空気
(D) AC200
(E) Al
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088345
VX230EBXB
CADデータダウンロード
空気
(B) AC100
(E) Al
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088354
VX230EAXNB
CADデータダウンロード
空気
(A) DC24
(E) Al
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088363
VX230EAD
CADデータダウンロード
空気
(A) DC24
(E) Al
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088372
VX230ECXB
CADデータダウンロード
空気
(C) AC110
(E) Al
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088388
VX230EDXNB
CADデータダウンロード
空気
(D) AC200
(E) Al
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088397
VX230EZ1BXB
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(E) Al
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088406
VX230EAXB
CADデータダウンロード
空気
(A) DC24
(E) Al
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44088415
VX230EDXCB
CADデータダウンロード
空気
(D) AC200
(E) Al
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088424
VX230EDXCA
CADデータダウンロード
空気
(D) AC200
(E) Al
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088433
VX230EDXCC
CADデータダウンロード
空気
(D) AC200
(E) Al
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088442
VX230EBZXB
CADデータダウンロード
空気
(B) AC100
(E) Al
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088458
VX230EUB
CADデータダウンロード
空気
(U) AC110
(E) Al
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088467
VX230EAXBC
CADデータダウンロード
空気
(A) DC24
(E) Al
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088476
VX230EU
CADデータダウンロード
空気
(U) AC110
(E) Al
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088485
VX230EAXNBA
CADデータダウンロード
空気
(A) DC24
(E) Al
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088494
VX230EAXNBB
CADデータダウンロード
空気
(A) DC24
(E) Al
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088503
VX230EBXBA
CADデータダウンロード
空気
(B) AC100
(E) Al
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088512
VX230ESB
CADデータダウンロード
空気
(S) DC24
(E) Al
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088528
VX230EAC
CADデータダウンロード
空気
(A) DC24
(E) Al
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088537
VX230EBC
CADデータダウンロード
空気
(B) AC100
(E) Al
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088546
VX230EVXB
CADデータダウンロード
空気用
AC200
(E)Al
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088555
VX230EZ3CA
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(E) Al
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088564
VX230EZ3AA
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(E) Al
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088573
VX230EDH
CADデータダウンロード
空気
(D) AC200
(E) Al
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088582
VX230EZ3A
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(E) Al
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088598
VX230EALXB
CADデータダウンロード
空気
(A) DC24
(E) Al
¥
4,790
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088607
VX230EZ3AXB
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(E) Al
¥
4,790
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088616
VX230EZ1E
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(E) Al
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088625
VX230EZ3AXCB
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(E) Al
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088634
VX230EZ1H
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(E) Al
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088643
VX230EZ1V
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(E) Al
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088652
VX230ELA
CADデータダウンロード
空気
(L) AC230
(E) Al
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088668
VX230EZ1GA
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(E) Al
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088677
VX230EJA
CADデータダウンロード
空気
(J) AC110
(E) Al
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088686
VX230EGB
CADデータダウンロード
空気
(G) DC24
(E) Al
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088695
VX230EGA
CADデータダウンロード
空気
(G) DC24
(E) Al
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088704
VX230EL
CADデータダウンロード
空気
(L) AC230
(E) Al
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088713
VX230EHA
CADデータダウンロード
空気
(H) AC100
(E) Al
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088722
VX230EJB
CADデータダウンロード
空気
(J) AC110
(E) Al
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088738
VX230EFXNB
CADデータダウンロード
空気
(F) DC24
(E) Al
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088747
VX230EFXB
CADデータダウンロード
空気
(F) DC24
(E) Al
¥
5,010
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44088756
VX230EZ1EBXB
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(E) Al
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088765
VX230EHXNB
CADデータダウンロード
空気
(H) AC100
(E) Al
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
22日以内出荷
返品不可
44088774
VX230EHXB
CADデータダウンロード
空気
(H) AC100
(E) Al
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ