SMC
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230H)
ポート数
2
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44091556
VX230HE
CADデータダウンロード
(E) AC230
Φ10ワンタッチ管継手
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091565
VX230HZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
Φ10ワンタッチ管継手
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091574
VX230HC
CADデータダウンロード
(C) AC110
Φ10ワンタッチ管継手
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091583
VX230HZ1C
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
Φ10ワンタッチ管継手
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091592
VX230HY
CADデータダウンロード
(Y) DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091608
VX230HDZ
CADデータダウンロード
(D) AC200
Φ10ワンタッチ管継手
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091617
VX230HDX332
CADデータダウンロード
(D) AC200
Φ10ワンタッチ管継手
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091626
VX230HS
CADデータダウンロード
(S) DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091635
VX230HAC
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091644
VX230HZ3V
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
Φ10ワンタッチ管継手
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091653
VX230HBH
CADデータダウンロード
(B) AC100
Φ10ワンタッチ管継手
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091662
VX230HL
CADデータダウンロード
(L) AC230
Φ10ワンタッチ管継手
¥
4,790
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091678
VX230HZ1G
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
Φ10ワンタッチ管継手
¥
4,790
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091687
VX230HFZ
CADデータダウンロード
(F) DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091696
VX230HFH
CADデータダウンロード
(F) DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091705
VX230HZ2R
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
Φ10ワンタッチ管継手
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091714
VX230HZ2E
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
Φ10ワンタッチ管継手
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091723
VX230HZ2AB
-
-
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091732
VX230HZ2H
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
Φ10ワンタッチ管継手
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091748
VX230HZ2AC
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
Φ10ワンタッチ管継手
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44091757
VX230HZ2AH
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
Φ10ワンタッチ管継手
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください