曜日別特売

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230M)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230M) - SMC
ポート数2口径Φ12ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)8使用流体空気材質(ボディ)(M) 樹脂内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44092335VX230MZ1B(Z) その他特殊オプション
3,740
3,398
3,738(税込)
30日以内出荷
返品不可
44092344VX230MZ1D(Z) その他特殊オプション
3,740
3,398
3,738(税込)
30日以内出荷
返品不可
44092353VX230MC(C) AC110
3,740
3,398
3,738(税込)
30日以内出荷
返品不可
44092362VX230MS(S) DC24
4,180
3,898
4,288(税込)
30日以内出荷
返品不可
44092378VX230MK(K) AC200
4,790
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
44092387VX230MJ(J) AC110
4,790
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
44092396VX230MN(N) AC100
4,950
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
44092405VX230MP(P) AC110
4,950
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
44092414VX230MZ2K(Z) その他特殊オプション
5,390
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
44092423VX230MZ2N(Z) その他特殊オプション
5,390
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
44092432VX230MFH(F) DC24
5,390
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
44092448VX230MZ2L(Z) その他特殊オプション
5,390
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
44092457VX230MZ2C(Z) その他特殊オプション
5,610
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
44092466VX230MZ2D(Z) その他特殊オプション
5,610
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする