曜日別特売

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232F)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232F) - SMC
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)10使用流体材質(ボディ)(F) C37内容量1個
全98種類を絞り込む
電圧(V)
98種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099667VX232FAA(A) DC24
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099676VX232FCB(C) AC110
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099685VX232FAB(A) DC24
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099694VX232FCXNB(C) AC110
6,930
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099703VX232FDAXB(D) AC200
6,930
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099712VX232FZ1UXB(Z) その他特殊オプション
6,930
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099728VX232FEXB(E) AC230
6,930
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099737VX232FBXNB(B) AC100
6,930
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
44099746VX232FDXNB(D) AC200
6,930
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099755VX232FAAXNB(A) DC24
6,930
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099764VX232FABXB(A) DC24
6,930
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099773VX232FDD(D) AC200
6,930
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099782VX232FBX332(B) AC100
6,930
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099798VX232FZ1UXNB(Z) その他特殊オプション
6,930
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099807VX232FAXNB(A) DC24
6,930
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099816VX232FAZ(A) DC24
6,930
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099825VX232FBD(B) AC100
6,930
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099834VX232FAAXB(A) DC24
6,930
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099843VX232FAXBA(A) DC24
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099852VX232FUB(U) AC110
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099868VX232FBXNBC(B) AC100
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099877VX232FVB(V) AC200
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099886VX232FW(W) AC230
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099895VX232FZ1BZXCC(Z) その他特殊オプション
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099904VX232FZ1DAXBB(Z) その他特殊オプション
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099913VX232FZ1QB(Z) その他特殊オプション
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099922VX232FU(U) AC110
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099938VX232FSB(S) DC24
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099947VX232FDG(D) AC200
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099956VX232FSBXCB(S) DC24
7,480
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099965VX232FZ1ACXB(Z) その他特殊オプション
7,480
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099974VX232FZ3BA(Z) その他特殊オプション
7,480
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099983VX232FZ3AA(Z) その他特殊オプション
7,480
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44099992VX232FDHXB(D) AC200
7,650
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100008VX232FFB(F) DC24
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100017VX232FFA(F) DC24
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100026VX232FJB(J) AC110
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100035VX232FLB(L) AC230
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100044VX232FL(L) AC230
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100053VX232FZ1JA(Z) その他特殊オプション
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100062VX232FZ1JB(Z) その他特殊オプション
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100078VX232FHB(H) AC100
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100087VX232FGB(G) DC24
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100096VX232FZ1V(Z) その他特殊オプション
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100105VX232FZ1VB(Z) その他特殊オプション
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100114VX232FLA(L) AC230
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100123VX232FFBXB(F) DC24
7,870
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100132VX232FFXNB(F) DC24
7,870
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100148VX232FFAXB(F) DC24
7,870
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100157VX232FUGXNB(U) AC110
7,920
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする