VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232G)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232G) - SMC
ポート数2口径1/2オリフィス径(Φmm)10内容量1個
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
使用流体
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44100647VX232GEA(E) AC230(G) C37
7,540
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100656VX232GZ1A(Z) その他特殊オプション(G) C37
7,540
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100665VX232GZ1UB(Z) その他特殊オプション(G) C37
7,540
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100674VX232GZ1U(Z) その他特殊オプション(G) C37
7,540
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100683VX232GZ1DB(Z) その他特殊オプション(G) C37
7,540
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100692VX232GEB(E) AC230(G) C37
7,540
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100708VX232GZ1BA(Z) その他特殊オプション(G) C37
7,540
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100717VX232GZ1C(Z) その他特殊オプション(G) C37
7,540
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100726VX232GBA(B) AC100(G) C37
7,540
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100735VX232GCB(C) AC110(G) C37
7,540
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100744VX232GAB(A) DC24(G) C37
7,540
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100753VX232GDXNB(D) AC200(G) C37
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
44100762VX232GDZ(D) AC200(G) C37
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100778VX232GY(Y) DC24(G) C37
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100787VX232GZ1UXNB(Z) その他特殊オプション(G) C37
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100796VX232GZ1BXNB(Z) その他特殊オプション(G) C37
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100805VX232GZ1DAXNB(Z) その他特殊オプション(G) C37
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100814VX232GAXNB(A) DC24(G) C37
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
44100823VX232GBXNB(B) AC100(G) C37
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100832VX232GBX332(B) AC100(G) C37
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100848VX232GAX332(A) DC24(G) C37
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100857VX232GAAXNB(A) DC24(G) C37
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100866VX232GBD(B) AC100(G) C37
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100875VX232GBXCC(B) AC100(G) C37
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100884VX232GAXCB(A) DC24(G) C37
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100893VX232GBXCB(B) AC100(G) C37
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100902VX232GBDXNB(B) AC100(G) C37
7,870
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100918VX232GZ1Q(Z) その他特殊オプション(G) C37
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100927VX232GWB(W) AC230(G) C37
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100936VX232GDXNBA(D) AC200(G) C37
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100945VX232GUB(U) AC110(G) C37
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100954VX232GBXNBA(B) AC100(G) C37
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100963VX232GSB(S) DC24(G) C37
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100972VX232GAC(A) DC24(G) C37
8,090
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100988VX232GAF(A) DC24(G) C37
8,090
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
44100997VX232GAG(A) DC24(G) C37
8,090
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
44101006VX232GBF(B) AC100(G) C37
8,090
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
44101015VX232GDC(D) AC200(G) C37
8,090
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
44101024VX232GBC(B) AC100(G) C37
8,090
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
44101033VX232GBDXNBA(B) AC100(G) C37
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
44101042VX232GZ3CA(Z) その他特殊オプション(G) C37
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
44101058VX232GVXCBAC200水用(G)C37
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
44101067VX232GZ3JA(Z) その他特殊オプション(G) C37
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
44101076VX232GDH(D) AC200(G) C37
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
44101085VX232GZ3V(Z) その他特殊オプション(G) C37
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
44101094VX232GZ3A(Z) その他特殊オプション(G) C37
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
44101103VX232GZ3EB(Z) その他特殊オプション(G) C37
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
44101112VX232GZ3EA(Z) その他特殊オプション(G) C37
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
44101128VX232GZ3D(Z) その他特殊オプション(G) C37
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
44101137VX232GZ3C(Z) その他特殊オプション(G) C37
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする