曜日別特売

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232H)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232H) - SMC
使用流体内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
電圧(V)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44102144VX232HC2(C) AC1101/4
8,200
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102153VX232HAB2(A) DC241/4
8,200
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102162VX232HE2(E) AC2301/4
8,200
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102178VX232HZ1B2(Z) その他特殊オプション1/4
8,200
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102187VX232HCB2(C) AC1101/4
8,200
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102196VX232HABX3322(A) DC241/4
8,360
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102205VX232HABXB2(A) DC241/4
8,360
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
44102214VX232HZ1DBXB2(Z) その他特殊オプション1/4
8,360
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102223VX232HDXNB2(D) AC2001/4
8,360
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102232VX232HAXNB2(A) DC241/4
8,360
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102248VX232HZ1BBXB2(Z) その他特殊オプション1/4
8,360
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102257VX232HDX332D2--
8,530
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102266VX232HZ1DAX332D2(Z) その他特殊オプション1/4
8,530
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102275VX232HAX332D2--
8,530
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102284VX232HAZXNB2(A) DC241/4
8,530
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102293VX232HV2(V) AC2001/4
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102302VX232HSB2(S) DC241/4
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102318VX232HUB2(U) AC1101/4
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102327VX232HDC2(D) AC2001/4
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102336VX232HBC2(B) AC1001/4
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102345VX232HAZX332A2--
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102354VX232HBCXB2(B) AC1001/4
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102363VX232HZ1DH2(Z) その他特殊オプション1/4
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102372VX232HAH2(A) DC241/4
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102388VX232HZ3V2(Z) その他特殊オプション1/4
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102397VX232HAFXB2(A) DC241/4
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102406VX232HAL2(A) DC241/4
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102415VX232HAZX332E2--
8,970
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102424VX232HAHXNB2(A) DC241/4
9,080
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102433VX232HZ1DHXB2(Z) その他特殊オプション1/4
9,080
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102442VX232HZ1DHXNB2(Z) その他特殊オプション1/4
9,080
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102458VX232HALXB2(A) DC241/4
9,080
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102467VX232HBHXB2(B) AC1001/4
9,080
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102476VX232HZ1E2(Z) その他特殊オプション1/4
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102485VX232HJB2(J) AC1101/4
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102494VX232HJ2(J) AC1101/4
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102503VX232HLB2(L) AC2301/4
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102512VX232HGA2(G) DC241/4
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102528VX232HYHXB2(Y) DC241/4
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102537VX232HZ1V2(Z) その他特殊オプション1/4
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102546VX232HZ1G2(Z) その他特殊オプション1/4
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102555VX232HGB2(G) DC241/4
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102564VX232HFXNB2(F) DC241/4
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102573VX232HFX3322(F) DC241/4
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102582VX232HFZ2(F) DC241/4
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102598VX232HUL2(U) AC1101/4
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102607VX232HKXB2(K) AC2001/4
9,410
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102616VX232HP2(P) AC1101/4
9,410
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102625VX232HLXB2(L) AC2301/4
9,410
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
44102634VX232HLAXB2(L) AC2301/4
9,410
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする