SMC
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX235)
ポート数
2
使用流体
蒸気
内容量
1個
バスケットに入れる
481
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
リード線取出方法
電気オプション
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44123248
VX235ADX332
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/4
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123257
VX235DZ1BA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(1B) 特殊電圧 - AC220V
5
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123266
VX235AA
(A) DC24
1/4
グロメット
(-) 標準タイプ
5
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123275
VX235ADB
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/4
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123284
VX235DA
(A) DC24
3/8
グロメット
(-) 標準タイプ
5
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123293
VX235DE
CADデータダウンロード
(E) AC230
3/8
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123302
VX235DZ1UB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(1U) 特殊電圧 - AC24V
5
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123318
VX235DC
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123327
VX235ABX332
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123336
VX235ACB
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/4
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123345
VX235AZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(1B) 特殊電圧 - AC220V
5
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123354
VX235AEA
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/4
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123363
VX235DEA
CADデータダウンロード
(E) AC230
3/8
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123372
VX235DZ1U
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(1U) 特殊電圧 - AC24V
5
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123388
VX235ADX332H
(D) AC200
1/4
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123397
VX235ADXB
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/4
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123406
VX235DZ1BXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(1B) 特殊電圧 - AC220V
5
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123415
VX235DZ1BXNB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(1B) 特殊電圧 - AC220V
5
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123424
VX235AEAXB
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/4
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123433
VX235DDXNB
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123442
VX235DBXNB
CADデータダウンロード
(B) AC100
3/8
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123458
VX235DAXNB
(A) DC24
3/8
グロメット
(-) 標準タイプ
5
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123467
VX235ABXNB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123476
VX235AZ1UAXCB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(1U) 特殊電圧 - AC24V
5
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123485
VX235DDXCA
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123494
VX235DBXBC
CADデータダウンロード
(B) AC100
3/8
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123503
VX235DU
CADデータダウンロード
(U) AC110
3/8
コンジット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123512
VX235DT
CADデータダウンロード
(T) AC100
3/8
コンジット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123528
VX235AV
CADデータダウンロード
(V) AC200
1/4
コンジット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123537
VX235AUB
CADデータダウンロード
(U) AC110
1/4
コンジット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123546
VX235DDXNBC
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123555
VX235AZ1R
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
コンジット(サージ電圧保護回路付)
(1R) 特殊電圧 - AC240V
5
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123564
VX235DZ1Q
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
コンジット(サージ電圧保護回路付)
(1Q) 特殊電圧 - AC220V
5
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123573
VX235DVB
CADデータダウンロード
(V) AC200
3/8
コンジット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123582
VX235ADX332K
(D) AC200
1/4
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123598
VX235ABXNBA
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123607
VX235ABXNBC
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123616
VX235ABXNBB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123625
VX235DDXNBA
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123634
VX235DVXB
CADデータダウンロード
(V) AC200
3/8
コンジット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
5
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123643
VX235AZ1QZ
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
コンジット(サージ電圧保護回路付)
(1Q) 特殊電圧 - AC220V
5
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123652
VX235AZ1QXCB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
コンジット(サージ電圧保護回路付)
(1Q) 特殊電圧 - AC220V
5
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44123668
VX235AZ1QZXCB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
コンジット(サージ電圧保護回路付)
(1Q) 特殊電圧 - AC220V
5
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123677
VX235BA
(A) DC24
1/4
グロメット
(-) 標準タイプ
8
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123686
VX235FE
CADデータダウンロード
(E) AC230
3/8
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
10
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123695
VX235FZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(1B) 特殊電圧 - AC220V
10
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123704
VX235FA
(A) DC24
3/8
グロメット
(-) 標準タイプ
10
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123713
VX235CA
(A) DC24
1/4
グロメット
(-) 標準タイプ
10
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123722
VX235FCB
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(-) 標準タイプ
10
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44123738
VX235BZ1BB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
グロメット(サージ電圧保護回路付)
(1B) 特殊電圧 - AC220V
8
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ