曜日別特売

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240) - SMC
(1件のレビュー)
ポート数2使用流体空気内容量1個
376件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電圧(V)
口径
オリフィス径(Φmm)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44130738VX240KC-(C) AC110Φ6ワンタッチ管継手5(K) 樹脂
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130747VX240ME-(E) AC230Φ8ワンタッチ管継手3(M) 樹脂
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130756VX240MZ1C-(Z) その他特殊オプションΦ8ワンタッチ管継手3(M) 樹脂
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130765VX240MC-(C) AC110Φ8ワンタッチ管継手3(M) 樹脂
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130774VX240LB-(B) AC100Φ8ワンタッチ管継手2(L) 樹脂
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130783VX240MB-(B) AC100Φ8ワンタッチ管継手3(M) 樹脂
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130792VX240KZ1D-(Z) その他特殊オプションΦ6ワンタッチ管継手5(K) 樹脂
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130808VX240JC-(C) AC110Φ6ワンタッチ管継手3(J) 樹脂
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130817VX240MA-(A) DC24Φ8ワンタッチ管継手3(M) 樹脂
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130826VX240LE-(E) AC230Φ8ワンタッチ管継手2(L) 樹脂
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130835VX240MD-(D) AC200Φ8ワンタッチ管継手3(M) 樹脂
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130844VX240JE-(E) AC230Φ6ワンタッチ管継手3(J) 樹脂
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130853VX240JZ1D-(Z) その他特殊オプションΦ6ワンタッチ管継手3(J) 樹脂
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130862VX240KB-(B) AC100Φ6ワンタッチ管継手5(K) 樹脂
5,170
4,698
5,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130878VX240NA-(A) DC24Φ8ワンタッチ管継手5(N) 樹脂
5,170
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
44130887VX240HB-(B) AC100Φ6ワンタッチ管継手2(H) 樹脂
5,170
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
44130896VX240ND-(D) AC200Φ8ワンタッチ管継手5(N) 樹脂
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130905VX240KA-(A) DC24Φ6ワンタッチ管継手5(K) 樹脂
5,170
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
44130914VX240HC-(C) AC110Φ6ワンタッチ管継手2(H) 樹脂
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130923VX240HZ1B-(Z) その他特殊オプションΦ6ワンタッチ管継手2(H) 樹脂
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130932VX240LZ1B-(Z) その他特殊オプションΦ8ワンタッチ管継手2(L) 樹脂
5,170
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130948VX240KD-(D) AC200Φ6ワンタッチ管継手5(K) 樹脂
5,170
4,698
5,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130957VX240FC-(C) AC1101/45(F) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130966VX240DZ1A-(Z) その他特殊オプション1/42(D) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130975VX240DD-(D) AC2001/42(D) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
44130984VX240EZ1DB-(Z) その他特殊オプション1/43(E) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44130993VX240DC-(C) AC1101/42(D) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131002VX240ED-(D) AC2001/43(E) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131018VX240FZ1A-(Z) その他特殊オプション1/45(F) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131027VX240DZ1DB-(Z) その他特殊オプション1/42(D) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131036VX240CZ1B-(Z) その他特殊オプション1/85(C) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131045VX240CZ1DA-(Z) その他特殊オプション1/85(C) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131054VX240BD-(D) AC2001/83(B) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131063VX240EE-(E) AC2301/43(E) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131072VX240FE-(E) AC2301/45(F) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131088VX240EZ1A-(Z) その他特殊オプション1/43(E) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131097VX240FZ1DB-(Z) その他特殊オプション1/45(F) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131106VX240FD-(D) AC2001/45(F) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131115VX240EZ1B-(Z) その他特殊オプション1/43(E) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
44131124VX240FZ1B-(Z) その他特殊オプション1/45(F) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131133VX240BAB-(A) DC241/83(B) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131142VX240DBA-(B) AC1001/42(D) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131158VX240BAA-(A) DC241/83(B) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131167VX240BC-(C) AC1101/83(B) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131176VX240AE-(E) AC2301/82(A) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131185VX240AC-(C) AC1101/82(A) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131194VX240CB-(B) AC1001/85(C) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131203VX240DZ1B-(Z) その他特殊オプション1/42(D) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
44131212VX240AAA-(A) DC241/82(A) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
44131228VX240EBB-(B) AC1001/43(E) Al
5,280
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44131027
2017-09-11
用途: 機械の製作に使用

電磁弁としては大変良い品物だと思います。このシリーズの電磁弁を多数使用しております。本当はVX240DZ1Dが欲しかったのですが、何故かVX240DZ1DBしか無かったので仕方なくこちらを購入しました。型番の末尾にBが付くとNPT規格なので、NPT1/4-PT1/4の変換アダプタ(56280272)を一緒に購入し、サイレンサもNPT規格のものを新たに購入しました。MonotaROさんはこういうのがよくあるので、品揃えを見直して頂きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする