SMC
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX250)
ポート数
2
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
232
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44144652
VX250HD
CADデータダウンロード
(D) AC200
Φ8ワンタッチ管継手
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44144668
VX250MA
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144677
VX250MB
CADデータダウンロード
(B) AC100
Φ10ワンタッチ管継手
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144686
VX250LZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
Φ10ワンタッチ管継手
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144695
VX250LD
CADデータダウンロード
(D) AC200
Φ10ワンタッチ管継手
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144704
VX250LB
CADデータダウンロード
(B) AC100
Φ10ワンタッチ管継手
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144713
VX250HZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
Φ8ワンタッチ管継手
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144722
VX250DE
CADデータダウンロード
(E) AC230
3/8
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144738
VX250DAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144747
VX250BAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144756
VX250AZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144765
VX250EC
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144774
VX250ED
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144783
VX250BZ1BB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144792
VX250DC
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144808
VX250DCA
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144817
VX250BZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144826
VX250BE
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/4
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144835
VX250AAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144844
VX250DBB
CADデータダウンロード
(B) AC100
3/8
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44144853
VX250BCB
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/4
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144862
VX250BC
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/4
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144878
VX250EZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144887
VX250EAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144896
VX250AE
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/4
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144905
VX250EA
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144914
VX250DZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144923
VX250DZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144932
VX250EZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144948
VX250HY
CADデータダウンロード
(Y) DC24
Φ8ワンタッチ管継手
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144957
VX250HAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ8ワンタッチ管継手
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144966
VX250MAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144975
VX250MZ1DZ
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
Φ10ワンタッチ管継手
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144984
VX250EDXB
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44144993
VX250DAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44145002
VX250EBZ
CADデータダウンロード
(B) AC100
3/8
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44145018
VX250BDXB
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/4
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44145027
VX250BCXB
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/4
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44145036
VX250BBXB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44145045
VX250BAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44145054
VX250BZ1TB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44145063
VX250DBXNB
CADデータダウンロード
(B) AC100
3/8
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44145072
VX250ABXNB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44145088
VX250ADXB
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/4
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44145097
VX250ADXNB
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/4
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44145106
VX250ABXB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44145115
VX250EAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44145124
VX250EBXB
CADデータダウンロード
(B) AC100
3/8
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44145133
VX250AAD
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
44145142
VX250AAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ