SMC
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX253)
ポート数
2
使用流体
油
内容量
1個
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
オリフィス径(Φmm)
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44150688
VX253DZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
4
(D) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150697
VX253BAA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
7
(B) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150706
VX253BC
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/4
7
(B) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150715
VX253AZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
4
(A) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150724
VX253AZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
4
(A) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150733
VX253ED
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
7
(E) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150742
VX253BA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
7
(B) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150758
VX253DC
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
4
(D) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150767
VX253EC
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
7
(E) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150776
VX253AA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
4
(A) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150785
VX253BB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
7
(B) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150794
VX253AD
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/4
4
(A) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150803
VX253DB
CADデータダウンロード
(B) AC100
3/8
4
(D) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150812
VX253BAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
7
(B) C37
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150828
VX253BBXB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
7
(B) C37
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150837
VX253BCBXB
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/4
7
(B) C37
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150846
VX253AAAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
4
(A) C37
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150855
VX253EAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
7
(E) C37
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150864
VX253AZ3AA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
4
(A) C37
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150873
VX253EZ3B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
7
(E) C37
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150882
VX253AZ3EA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
4
(A) C37
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150898
VX253AZ3EAXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
4
(A) C37
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150907
VX253AZ3AAXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
4
(A) C37
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150916
VX253DF
CADデータダウンロード
(F) DC24
3/8
4
(D) C37
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150925
VX253AZ1EB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
4
(A) C37
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150934
VX253AZ1EA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
4
(A) C37
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150943
VX253AZ1E
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
4
(A) C37
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150952
VX253AG
CADデータダウンロード
(G) DC24
1/4
4
(A) C37
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150968
VX253EG
CADデータダウンロード
(G) DC24
3/8
7
(E) C37
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150977
VX253EH
CADデータダウンロード
(H) AC100
3/8
7
(E) C37
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150986
VX253AGA
CADデータダウンロード
(G) DC24
1/4
4
(A) C37
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44150995
VX253DG
CADデータダウンロード
(G) DC24
3/8
4
(D) C37
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44151004
VX253ALA
CADデータダウンロード
(L) AC230
1/4
4
(A) C37
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44151013
VX253AZ1JA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
4
(A) C37
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44151022
VX253BZ1J
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
7
(B) C37
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44151038
VX253EFXB
CADデータダウンロード
(F) DC24
3/8
7
(E) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44151047
VX253AZ1EAXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
4
(A) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44151056
VX253DQ
CADデータダウンロード
(Q) AC200
3/8
4
(D) C37
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44151065
VX253EMB
CADデータダウンロード
(M) DC24
3/8
7
(E) C37
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44151074
VX253ALXB
CADデータダウンロード
(L) AC230
1/4
4
(A) C37
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44151083
VX253EM
CADデータダウンロード
(M) DC24
3/8
7
(E) C37
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44151092
VX253AGAXB
CADデータダウンロード
(G) DC24
1/4
4
(A) C37
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44151108
VX253BGXB
CADデータダウンロード
(G) DC24
1/4
7
(B) C37
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44151117
VX253DN
CADデータダウンロード
(N) AC100
3/8
4
(D) C37
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44151126
VX253DGZ
CADデータダウンロード
(G) DC24
3/8
4
(D) C37
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44151135
VX253DGXB
CADデータダウンロード
(G) DC24
3/8
4
(D) C37
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44151144
VX253DGBXB
CADデータダウンロード
(G) DC24
3/8
4
(D) C37
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44151153
VX253BZ1JXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
7
(B) C37
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44151162
VX253DQXB
CADデータダウンロード
(Q) AC200
3/8
4
(D) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44151178
VX253EZ2KXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
7
(E) C37
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ