曜日別特売

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX260)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX260) - SMC
ポート数2使用流体空気内容量1個
204件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
オリフィス径(Φmm)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44154233VX260JA(A) DC24Φ10ワンタッチ管継手8(J) 樹脂
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154242VX260JD(D) AC200Φ10ワンタッチ管継手8(J) 樹脂
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154258VX260MB(B) AC100Φ12ワンタッチ管継手8(M) 樹脂
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154267VX260JZ1B(Z) その他特殊オプションΦ10ワンタッチ管継手8(J) 樹脂
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154276VX260HD(D) AC200Φ10ワンタッチ管継手5(H) 樹脂
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154285VX260JZ1D(Z) その他特殊オプションΦ10ワンタッチ管継手8(J) 樹脂
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154294VX260HZ1D(Z) その他特殊オプションΦ10ワンタッチ管継手5(H) 樹脂
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154303VX260LC(C) AC110Φ12ワンタッチ管継手5(L) 樹脂
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154312VX260LD(D) AC200Φ12ワンタッチ管継手5(L) 樹脂
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154328VX260LB(B) AC100Φ12ワンタッチ管継手5(L) 樹脂
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154337VX260BZ1B(Z) その他特殊オプション1/48(B) Al
7,480
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154346VX260AZ1B(Z) その他特殊オプション1/45(A) Al
7,480
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154355VX260DC(C) AC1103/85(D) Al
7,480
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154364VX260BCB(C) AC1101/48(B) Al
7,480
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154373VX260EE(E) AC2303/88(E) Al
7,480
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154382VX260DCB(C) AC1103/85(D) Al
7,480
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154398VX260EAA(A) DC243/88(E) Al
7,480
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154407VX260EAB(A) DC243/88(E) Al
7,480
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154416VX260BD(D) AC2001/48(B) Al
7,480
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154425VX260DD(D) AC2003/85(D) Al
7,480
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154434VX260EZ1B(Z) その他特殊オプション3/88(E) Al
7,480
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154443VX260AC(C) AC1101/45(A) Al
7,480
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154452VX260HDZ(D) AC200Φ10ワンタッチ管継手5(H) 樹脂
7,540
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154468VX260HY(Y) DC24Φ10ワンタッチ管継手5(H) 樹脂
7,540
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154477VX260JAZ(A) DC24Φ10ワンタッチ管継手8(J) 樹脂
7,540
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154486VX260JY(Y) DC24Φ10ワンタッチ管継手8(J) 樹脂
7,540
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154495VX260LAZ(A) DC24Φ12ワンタッチ管継手5(L) 樹脂
7,540
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154504VX260DBXB(B) AC1003/85(D) Al
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154513VX260BBXB(B) AC1001/48(B) Al
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154522VX260BAXB(A) DC241/48(B) Al
7,650
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154538VX260BY(Y) DC241/48(B) Al
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154547VX260BYB(Y) DC241/48(B) Al
7,650
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154556VX260BZ1BXB(Z) その他特殊オプション1/48(B) Al
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154565VX260DAZ(A) DC243/85(D) Al
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154574VX260EY(Y) DC243/88(E) Al
7,650
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154583VX260DCE(C) AC1103/85(D) Al
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154592VX260DDXB(D) AC2003/85(D) Al
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154608VX260DY(Y) DC243/85(D) Al
7,650
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154617VX260EAXB(A) DC243/88(E) Al
7,650
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154626VX260EBXB(B) AC1003/88(E) Al
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154635VX260DAXB(A) DC243/85(D) Al
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154644VX260ADXB(D) AC2001/45(A) Al
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154653VX260AZ1BXB(Z) その他特殊オプション1/45(A) Al
7,650
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154662VX260ADZ(D) AC2001/45(A) Al
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154678VX260ABXB(B) AC1001/45(A) Al
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154687VX260AAXNB(A) DC241/45(A) Al
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154696VX260AAXB(A) DC241/45(A) Al
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154705VX260DAZXB(A) DC243/85(D) Al
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154714VX260LAC(A) DC24Φ12ワンタッチ管継手5(L) 樹脂
7,920
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
44154723VX260DT(T) AC1003/85(D) Al
7,920
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする