曜日別特売

V Series(VX3130)

V Series(VX3130) - SMCV Series(VX3130) - SMCV Series(VX3130) - SMCV Series(VX3130) - SMCV Series(VX3130) - SMCV Series(VX3130) - SMCV Series(VX3130) - SMCV Series(VX3130) - SMC
ポート数3内容量1個
181件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44183064VX3130-02-JGR1空気・水AC230(50/60Hz)RcRc1/4
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183073VX3130-01-JGR1空気・水AC230(50/60Hz)RcRc1/8
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183082VX3130-01N-6G1空気・水DC12NPTNPT1/8
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183098VX3130-01N-1GR1空気・水AC100(50/60Hz)NPTNPT1/8
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183107VX3130-02-4GR1空気・水AC220(50/60Hz)RcRc1/4
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183116VX3130-01N-1G空気・水AC100(50/60Hz)NPTNPT1/8
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183125VX3130-02N-5G1空気・水DC24NPTNPT1/4
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183134VX3130-02F-3GR1空気・水AC110(50/60Hz)GG1/4
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183143VX3130-02N-3GR1空気・水AC110(50/60Hz)NPTNPT1/4
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183152VX3130-01-7G空気・水AC240(50/60Hz)RcRc1/8
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183168VX3130-02N-3G空気・水AC110(50/60Hz)NPTNPT1/4
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183177VX3130-01N-5G1-B空気・水DC24NPTNPT1/8
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183186VX3130-02-4GR1-B空気・水AC220(50/60Hz)RcRc1/4
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183195VX3130-01-4GR1-B空気・水AC220(50/60Hz)RcRc1/8
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183204VX3130-02T-3GR1-B空気・水AC110(50/60Hz)NPTFNPTF1/4
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183213VX3130-02N-3GR1-B空気・水AC110(50/60Hz)NPTNPT1/4
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183222VX3130-02T-2GR1-B空気・水AC200(50/60Hz)NPTFNPTF1/4
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183238VX3130-02N-5G1-B空気・水DC24NPTNPT1/4
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183247VX3130-01N-3GR1-B空気・水AC110(50/60Hz)NPTNPT1/8
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183256VX3130-01N-4GR1-B空気・水AC220(50/60Hz)NPTNPT1/8
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183265VX3130-02F-JGR1-B空気・水AC230(50/60Hz)GG1/4
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183274VX3130-02N-3G-B空気・水AC110(50/60Hz)NPTNPT1/4
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183283VX3130-02N-5C1空気・水DC24NPTNPT1/4
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183292VX3130-02N-1CR1空気・水AC100(50/60Hz)NPTNPT1/4
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183308VX3130-01N-3CR1空気・水AC110(50/60Hz)NPTNPT1/8
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183317VX3130-02N-3CR1空気・水AC110(50/60Hz)NPTNPT1/4
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183326VX3130-02-2CR1-B空気・水AC200(50/60Hz)RcRc1/4
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183335VX3130-02N-5C1-B空気・水DC24NPTNPT1/4
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183344VX3130-02-1CR1-B空気・水AC100(50/60Hz)RcRc1/4
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183353VX3130-02N-3C-B空気・水AC110(50/60Hz)NPTNPT1/4
5,740
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183362VX3130-02N-3DOR1空気・水AC110(50/60Hz)NPTNPT1/4
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183378VX3130-02-5DO1空気・水DC24RcRc1/4
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183387VX3130-01F-5DO1空気・水DC24GG1/8
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183396VX3130-02F-5DO1空気・水DC24GG1/4
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183405VX3130-02F-5DO1-B空気・水DC24GG1/4
6,000
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183414VX3130-02-5DO1-B空気・水DC24RcRc1/4
6,000
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183423VX3130-01T-5GS1空気・水DC24NPTFNPTF1/8
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183432VX3130-02F-JDR1空気・水AC230(50/60Hz)GG1/4
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183448VX3130-01F-7DR1空気・水AC240(50/60Hz)GG1/8
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183457VX3130-02F-5D1空気・水DC24GG1/4
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183466VX3130-01F-6D1空気・水DC12GG1/8
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183475VX3130-01T-3DR1空気・水AC110(50/60Hz)NPTFNPTF1/8
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183484VX3130-02F-4DR1空気・水AC220(50/60Hz)GG1/4
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183493VX3130-01F-5D1空気・水DC24GG1/8
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183502VX3130-01F-4DR1空気・水AC220(50/60Hz)GG1/8
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183518VX3130-02-3DR1空気・水AC110(50/60Hz)RcRc1/4
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183527VX3130A-02-1GAC100(50/60Hz)RcRc1/4
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183536VX3130A-01-5G1DC24RcRc1/8
6,220
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183545VX3130A-02-1GR1AC100(50/60Hz)RcRc1/4
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
44183554VX3130-01F-4DR1-B空気・水AC220(50/60Hz)GG1/8
6,330
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする