SMC
V Series(VX3220)
ポート数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
106
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44188488
VX3220-02-4GR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188497
VX3220-02F-5G1
空気・水
DC24
G
G1/4
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188506
VX3220-03-6G1
空気・水
DC12
Rc
Rc3/8
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188515
VX3220-03-4GR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
Rc
Rc3/8
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188524
VX3220-02-6G1
空気・水
DC12
Rc
Rc1/4
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188533
VX3220-02N-3GR1-B
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT
NPT1/4
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188542
VX3220-02F-5G1-B
空気・水
DC24
G
G1/4
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188558
VX3220-02-3GR1-B
空気・水
AC110(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188567
VX3220Z-02-5G1
-
DC24
Rc
Rc1/4
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188576
VX3220-02T-3CR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPTF
NPTF1/4
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188585
VX3220-02N-3CR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT
NPT1/4
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188594
VX3220-03-5C1-B
空気・水
DC24
Rc
Rc3/8
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188603
VX3220-02-2CR1-B
空気・水
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188612
VX3220-02F-3DOR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
G
G1/4
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188628
VX3220-02F-5DO1-B
空気・水
DC24
G
G1/4
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188637
VX3220-02F-4DOR1-B
空気・水
AC220(50/60Hz)
G
G1/4
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188646
VX3220-02-1DOR1-B
空気・水
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188655
VX3220-02-4DR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188664
VX3220-02N-BDR1
空気・水
-
NPT
NPT1/4
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188673
VX3220-03N-3DR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT
NPT3/8
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188682
VX3220-03F-5D1
空気・水
DC24
G
G3/8
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188698
VX3220-02F-BDR1
空気・水
-
G
G1/4
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188707
VX3220-03-5D1
空気・水
DC24
Rc
Rc3/8
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188716
VX3220-03-4DR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
Rc
Rc3/8
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188725
VX3220-02F-7DR1
空気・水
AC240(50/60Hz)
G
G1/4
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188734
VX3220-02N-4DR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
NPT
NPT1/4
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188743
VX3220-02F-4DR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
G
G1/4
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188752
VX3220-02F-3DR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
G
G1/4
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188768
VX3220-03-3DR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
Rc
Rc3/8
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188777
VX3220-03-5D1-B
空気・水
DC24
Rc
Rc3/8
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188786
VX3220-02-3DR1-B
空気・水
AC110(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188795
VX3220-02-JDR1-B
空気・水
AC230(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188804
VX3220-02F-5D1-B
空気・水
DC24
G
G1/4
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188813
VX3220-02-1TR1-B
空気・水
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188822
VX3220-03T-3TR1-B
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPTF
NPTF3/8
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188838
VX3220-02-4TR1-B
空気・水
AC220(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188847
VX3220-02N-5T1-B
空気・水
DC24
NPT
NPT1/4
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188856
VX3220A-03-5G1
油
DC24
Rc
Rc3/8
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188865
VX3220A-02F-5G1
油
DC24
G
G1/4
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188874
VX3220A-02-5G1
油
DC24
Rc
Rc1/4
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44188883
VX3220-02F-5DS1-B
空気・水
DC24
G
G1/4
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188892
VX3220-02-5TS1
空気・水
DC24
Rc
Rc1/4
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188908
VX3220E-02-4G1
温水
AC220(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188917
VX3220-02N-3TLR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT
NPT1/4
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188926
VX3220-02-5TS1-B
空気・水
DC24
Rc
Rc1/4
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188935
VX3220A-03-5G1-B
油
DC24
Rc
Rc3/8
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188944
VX3220A-02-3GR1-B
油
AC110(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188953
VX3220-02-5TL1-B
空気・水
DC24
Rc
Rc1/4
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188962
VX3220-03F-4DLR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
G
G3/8
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44188978
VX3220-02F-5DL1
空気・水
DC24
G
G1/4
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ