曜日別特売

V Series(VX3230)

V Series(VX3230) - SMCV Series(VX3230) - SMCV Series(VX3230) - SMCV Series(VX3230) - SMCV Series(VX3230) - SMCV Series(VX3230) - SMCV Series(VX3230) - SMCV Series(VX3230) - SMC
ポート数3内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44192252VX3230-02-3GR1空気・水AC110(50/60Hz)RcRc1/4
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192268VX3230-03T-3GR1空気・水AC110(50/60Hz)NPTFNPTF3/8
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192277VX3230-02-4GR1空気・水AC220(50/60Hz)RcRc1/4
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192286VX3230-02-4GR1-B空気・水AC220(50/60Hz)RcRc1/4
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192295VX3230-02-3GR1-B空気・水AC110(50/60Hz)RcRc1/4
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192304VX3230-02N-5C1空気・水DC24NPTNPT1/4
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192313VX3230-03-5DO1空気・水DC24RcRc3/8
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192322VX3230-02F-5DO1空気・水DC24GG1/4
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192338VX3230-02N-3DR1空気・水AC110(50/60Hz)NPTNPT1/4
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192347VX3230-02-4DR1空気・水AC220(50/60Hz)RcRc1/4
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192356VX3230-03-2DR1空気・水AC200(50/60Hz)RcRc3/8
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192365VX3230-02F-BDR1空気・水-GG1/4
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192374VX3230-02F-5D1空気・水DC24GG1/4
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192383VX3230-03F-5D1空気・水DC24GG3/8
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192392VX3230-02-7DR1空気・水AC240(50/60Hz)RcRc1/4
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192408VX3230-02F-4DR1空気・水AC220(50/60Hz)GG1/4
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192417VX3230-02N-3DR1-B空気・水AC110(50/60Hz)NPTNPT1/4
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192426VX3230-02-2DR1-B空気・水AC200(50/60Hz)RcRc1/4
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192435VX3230-02-1TR1空気・水AC100(50/60Hz)RcRc1/4
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192444VX3230-02-4DR1-B空気・水AC220(50/60Hz)RcRc1/4
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192453VX3230-03F-3DR1-B空気・水AC110(50/60Hz)GG3/8
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192462VX3230-03-1TR1-B空気・水AC100(50/60Hz)RcRc3/8
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192478VX3230-02F-6DS1空気・水DC12GG1/4
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192487VX3230Z-02F-5D1-DC24GG1/4
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192496VX3230-02-1TR1-B空気・水AC100(50/60Hz)RcRc1/4
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192505VX3230A-02-1GR1AC100(50/60Hz)RcRc1/4
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192514VX3230A-03-1GR1AC100(50/60Hz)RcRc3/8
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192523VX3230E-03-1G1温水AC100(50/60Hz)RcRc3/8
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192532VX3230-02-1TLR1空気・水AC100(50/60Hz)RcRc1/4
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192548VX3230A-02-1GR1-BAC100(50/60Hz)RcRc1/4
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192557VX3230-03-5TS1-B空気・水DC24RcRc3/8
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192566VX3230A-03-1GR1-BAC100(50/60Hz)RcRc3/8
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192575VX3230E-03-1G1-B温水AC100(50/60Hz)RcRc3/8
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192584VX3230-02-5TL1-B空気・水DC24RcRc1/4
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192593VX3230-03-5TL1-B空気・水DC24RcRc3/8
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192602VX3230-03N-4DLR1空気・水AC220(50/60Hz)NPTNPT3/8
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192618VX3230-03-5DL1空気・水DC24RcRc3/8
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192627VX3230-03-1DLR1空気・水AC100(50/60Hz)RcRc3/8
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192636VX3230-02-5DL1空気・水DC24RcRc1/4
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192645VX3230-02-5TZ1空気・水DC24RcRc1/4
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192654VX3230-03F-5DZ1空気・水DC24GG3/8
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192663VX3230-03N-3DLR1-B空気・水AC110(50/60Hz)NPTNPT3/8
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192672VX3230-02-4DLR1-B空気・水AC220(50/60Hz)RcRc1/4
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192688VX3230-03N-4DLR1-B空気・水AC220(50/60Hz)NPTNPT3/8
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192697VX3230-02F-5DZ1空気・水DC24GG1/4
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192706VX3230-02T-5DZ1空気・水DC24NPTFNPTF1/4
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192715VX3230-02-5TZ1-B空気・水DC24RcRc1/4
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192724VX3230-03F-5DZ1-B空気・水DC24GG3/8
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192733VX3230-03T-5DZ1-B空気・水DC24NPTFNPTF3/8
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44192742VX3230-02T-5DZ1-B空気・水DC24NPTFNPTF1/4
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする