VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3231)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3231) - SMC
弁形式/ボディ形状(1) N.C.ポート数3オリフィス径(Φmm)(3) 3追記号(-) なしモデル32内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧(V)
リード線取出方法
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44193293VX3231A-00-5G1DC24(G) グロメットC37
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44193302VX3231-00-2DLR1空気・水AC200(50/60Hz)(DL) DIN形ターミナル・ランプ付C37
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44193318VX3231D-00-1G1AC100(50/60Hz)(G) グロメットC37/Cu
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44193327VX3231V-00-5GS1中真空・ノンリーク・禁油DC24(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付C37
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44193336VX3231V-00-5DL1中真空・ノンリーク・禁油DC24(DL) DIN形ターミナル・ランプ付C37
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44193345VX3231V-00-1DLR1中真空・ノンリーク・禁油AC100(50/60Hz)(DL) DIN形ターミナル・ランプ付C37
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする