SMC
V Series(VX3240)
ポート数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44194894
VX3240-03-4GR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44194903
VX3240-03-2GR1
空気・水
AC200(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44194912
VX3240-03N-5G1-B
空気・水
DC24
NPT3/8
NPT
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44194928
VX3240Z-02-3GR1
-
AC110(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44194937
VX3240-03N-5C1
空気・水
DC24
NPT3/8
NPT
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44194946
VX3240-02N-3CR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT1/4
NPT
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44194955
VX3240-02-2CR1
空気・水
AC200(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44194964
VX3240-02-5C1-B
空気・水
DC24
Rc1/4
Rc
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44194973
VX3240-02F-5DO1
空気・水
DC24
G1/4
G
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44194982
VX3240-03-5DO1-B
空気・水
DC24
Rc3/8
Rc
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44194998
VX3240-02F-5D1
空気・水
DC24
G1/4
G
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195007
VX3240-03N-5D1
空気・水
DC24
NPT3/8
NPT
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195016
VX3240-02F-4DR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
G1/4
G
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195025
VX3240-02F-3DR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
G1/4
G
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195034
VX3240-02N-3DR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT1/4
NPT
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195043
VX3240-03F-4DR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
G3/8
G
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195052
VX3240-03F-5D1
空気・水
DC24
G3/8
G
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195068
VX3240-02N-5D1
空気・水
DC24
NPT1/4
NPT
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195077
VX3240-02F-6GS1-B
空気・水
DC12
G1/4
G
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195086
VX3240-03T-5D1-B
空気・水
DC24
NPTF3/8
NPTF
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195095
VX3240-03F-5D1-B
空気・水
DC24
G3/8
G
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195104
VX3240-02N-JDR1-B
空気・水
AC230(50/60Hz)
NPT1/4
NPT
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195113
VX3240-02F-5D1-B
空気・水
DC24
G1/4
G
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195122
VX3240-02F-4DR1-B
空気・水
AC220(50/60Hz)
G1/4
G
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195138
VX3240-02N-5D1-B
空気・水
DC24
NPT1/4
NPT
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195147
VX3240-02N-3DR1-B
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT1/4
NPT
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195156
VX3240Z-02-5GS1
-
DC24
Rc1/4
Rc
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195165
VX3240-03T-3TR1-B
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPTF3/8
NPTF
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195174
VX3240-02N-3TR1-B
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT1/4
NPT
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195183
VX3240Z-03-5GS1-B
-
DC24
Rc3/8
Rc
¥
8,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195192
VX3240A-02-2GR1
油
AC200(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195208
VX3240-02-5DS1-B
空気・水
DC24
Rc1/4
Rc
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195217
VX3240-03-5DS1-B
空気・水
DC24
Rc3/8
Rc
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195226
VX3240-03-5TS1-B
空気・水
DC24
Rc3/8
Rc
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195235
VX3240-03-1TLR1-B
空気・水
AC100(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195244
VX3240-02N-3DLR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT1/4
NPT
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195253
VX3240-02N-4DLR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
NPT1/4
NPT
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195262
VX3240B-02N-3DR1-B
-
AC110(50/60Hz)
NPT1/4
NPT
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195278
VX3240BZ-03N-5GS1
-
DC24
NPT3/8
NPT
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195287
VX3240-03F-5DZ1
空気・水
DC24
G3/8
G
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195296
VX3240-02N-5DZ1
空気・水
DC24
NPT1/4
NPT
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195305
VX3240-02-5DL1-B
空気・水
DC24
Rc1/4
Rc
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195314
VX3240-03N-5DZ1
空気・水
DC24
NPT3/8
NPT
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195323
VX3240-02F-5DZ1
空気・水
DC24
G1/4
G
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195332
VX3240-03-5TZ1-B
空気・水
DC24
Rc3/8
Rc
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195348
VX3240-02F-5DZ1-B
空気・水
DC24
G1/4
G
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195357
VX3240-02N-5DZ1-B
空気・水
DC24
NPT1/4
NPT
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195366
VX3240A-03N-5DO1
油
DC24
NPT3/8
NPT
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195375
VX3240A-02F-5D1
油
DC24
G1/4
G
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195384
VX3240D-02-4TZ1-B
油
AC220(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ