SMC
V Series(VX3320)
ポート数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
67
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44198674
VX3320-02T-5G1
空気・水
DC24
NPTF
NPTF1/4
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198683
VX3320-02N-6G1
空気・水
DC12
NPT
NPT1/4
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198692
VX3320-02F-5G1
空気・水
DC24
G
G1/4
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198708
VX3320-03-4GR1-B
空気・水
AC220(50/60Hz)
Rc
Rc3/8
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198717
VX3320-02N-5G1-B
空気・水
DC24
NPT
NPT1/4
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198726
VX3320-02N-6G1-B
空気・水
DC12
NPT
NPT1/4
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198735
VX3320-02-4GR1-B
空気・水
AC220(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198744
VX3320-02N-6C1
空気・水
DC12
NPT
NPT1/4
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198753
VX3320-02N-3CR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT
NPT1/4
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198762
VX3320-02-5C1-B
空気・水
DC24
Rc
Rc1/4
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198778
VX3320-03-2DOR1
空気・水
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc3/8
¥
8,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198787
VX3320-03F-5DO1
空気・水
DC24
G
G3/8
¥
8,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198796
VX3320-02F-JDOR1
空気・水
AC230(50/60Hz)
G
G1/4
¥
8,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198805
VX3320-02-5DO1
空気・水
DC24
Rc
Rc1/4
¥
8,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198814
VX3320-02F-3DOR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
G
G1/4
¥
8,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198823
VX3320-02N-5DO1-B
空気・水
DC24
NPT
NPT1/4
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198832
VX3320-03-5GS1
空気・水
DC24
Rc
Rc3/8
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198848
VX3320-02-5D1
空気・水
DC24
Rc
Rc1/4
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198857
VX3320-03-5D1
空気・水
DC24
Rc
Rc3/8
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198866
VX3320-03F-3DR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
G
G3/8
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198875
VX3320-03F-5D1
空気・水
DC24
G
G3/8
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198884
VX3320-02F-3DR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
G
G1/4
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198893
VX3320-02F-5D1
空気・水
DC24
G
G1/4
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198902
VX3320-02-2DR1
空気・水
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198918
VX3320-02F-JDR1
空気・水
AC230(50/60Hz)
G
G1/4
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198927
VX3320-03F-5D1-B
空気・水
DC24
G
G3/8
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198936
VX3320-02F-4DR1-B
空気・水
AC220(50/60Hz)
G
G1/4
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198945
VX3320-02N-5D1-B
空気・水
DC24
NPT
NPT1/4
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198954
VX3320-02-4DR1-B
空気・水
AC220(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198963
VX3320-02F-JDR1-B
空気・水
AC230(50/60Hz)
G
G1/4
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198972
VX3320-02F-5D1-B
空気・水
DC24
G
G1/4
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198988
VX3320-02-2TLR1
空気・水
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44198997
VX3320-02-5TL1
空気・水
DC24
Rc
Rc1/4
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199006
VX3320E-02-4G1
温水
AC220(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199015
VX3320E-02F-4G1
温水
AC220(50/60Hz)
G
G1/4
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199024
VX3320A-02N-5G1-B
油
DC24
NPT
NPT1/4
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199033
VX3320-03-2DLR1
空気・水
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc3/8
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199042
VX3320-02N-5DZ1
空気・水
DC24
NPT
NPT1/4
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199058
VX3320-02F-5DZ1
空気・水
DC24
G
G1/4
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199067
VX3320-03F-5DZ1
空気・水
DC24
G
G3/8
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199076
VX3320-02T-5DZ1
空気・水
DC24
NPTF
NPTF1/4
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199085
VX3320-02F-5DZ1-B
空気・水
DC24
G
G1/4
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199094
VX3320A-02N-5D1-B
油
DC24
NPT
NPT1/4
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199103
VX3320B-02-5DZ1
-
DC24
Rc
Rc1/4
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199112
VX3320A-02-2DLR1
油
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199128
VX3320A-02-5DL1
油
DC24
Rc
Rc1/4
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199137
VX3320A-02-5DL1-B
油
DC24
Rc
Rc1/4
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199146
VX3320A-02F-5DZ1
油
DC24
G
G1/4
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199155
VX3320A-02-5DZ1-B
油
DC24
Rc
Rc1/4
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44199164
VX3320D-02-1T1
油
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ