V Series(VX3330)

V Series(VX3330) - SMCV Series(VX3330) - SMCV Series(VX3330) - SMCV Series(VX3330) - SMCV Series(VX3330) - SMCV Series(VX3330) - SMCV Series(VX3330) - SMCV Series(VX3330) - SMC
ポート数3内容量1個
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44202515VX3330-03-4GR1空気・水AC220(50/60Hz)RcRc3/8
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202524VX3330-02F-4GR1空気・水AC220(50/60Hz)GG1/4
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202533VX3330-02N-4GR1-B空気・水AC220(50/60Hz)NPTNPT1/4
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202542VX3330-02T-6G1-B空気・水DC12NPTFNPTF1/4
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202558VX3330-02-6G1-B空気・水DC12RcRc1/4
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202567VX3330Z-02-5G1-DC24RcRc1/4
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202576VX3330Z-02-1GR1-AC100(50/60Hz)RcRc1/4
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202585VX3330-02N-JCR1-B空気・水AC230(50/60Hz)NPTNPT1/4
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202594VX3330-03N-5DO1空気・水DC24NPTNPT3/8
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202603VX3330-02F-5DO1空気・水DC24GG1/4
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202612VX3330-03F-5DO1空気・水DC24GG3/8
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202628VX3330-02F-JDOR1空気・水AC230(50/60Hz)GG1/4
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202637VX3330-02F-BDOR1空気・水-GG1/4
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202646VX3330-03-2DOR1空気・水AC200(50/60Hz)RcRc3/8
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202655VX3330-02F-5DO1-B空気・水DC24GG1/4
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202664VX3330-02-5DO1-B空気・水DC24RcRc1/4
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202673VX3330-02F-5GS1空気・水DC24GG1/4
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202682VX3330-03T-6GS1空気・水DC12NPTFNPTF3/8
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202698VX3330-02N-3DR1空気・水AC110(50/60Hz)NPTNPT1/4
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202707VX3330-03-4DR1空気・水AC220(50/60Hz)RcRc3/8
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202716VX3330-03-2DR1空気・水AC200(50/60Hz)RcRc3/8
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202725VX3330-03F-4DR1空気・水AC220(50/60Hz)GG3/8
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202734VX3330-03F-5D1空気・水DC24GG3/8
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202743VX3330-03N-5D1空気・水DC24NPTNPT3/8
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202752VX3330-02F-4DR1空気・水AC220(50/60Hz)GG1/4
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202768VX3330-03N-3DR1空気・水AC110(50/60Hz)NPTNPT3/8
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202777VX3330-02N-2DR1空気・水AC200(50/60Hz)NPTNPT1/4
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202786VX3330-02N-1DR1空気・水AC100(50/60Hz)NPTNPT1/4
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202795VX3330-02-JDR1空気・水AC230(50/60Hz)RcRc1/4
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202804VX3330-03F-JDR1空気・水AC230(50/60Hz)GG3/8
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202813VX3330-03N-5D1-B空気・水DC24NPTNPT3/8
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202822VX3330-02F-JDR1-B空気・水AC230(50/60Hz)GG1/4
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202838VX3330-02F-5D1-B空気・水DC24GG1/4
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202847VX3330-03N-6DS1空気・水DC12NPTNPT3/8
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202856VX3330Z-02F-5D1-DC24GG1/4
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202865VX3330-02-5DS1空気・水DC24RcRc1/4
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202874VX3330-03-2TR1-B空気・水AC200(50/60Hz)RcRc3/8
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202883VX3330-02-3TR1-B空気・水AC110(50/60Hz)RcRc1/4
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202892VX3330A-02-2GR1AC200(50/60Hz)RcRc1/4
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202908VX3330Z-02-5D1-B-DC24RcRc1/4
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202917VX3330Z-03-5D1-B-DC24RcRc3/8
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202926VX3330A-03-1GR1AC100(50/60Hz)RcRc3/8
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202935VX3330-03-5TS1-B空気・水DC24RcRc3/8
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202944VX3330-02-3TLR1-B空気・水AC110(50/60Hz)RcRc1/4
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202953VX3330-03-2TLR1-B空気・水AC200(50/60Hz)RcRc3/8
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202962VX3330-02-5DL1空気・水DC24RcRc1/4
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202978VX3330-03N-3DLR1空気・水AC110(50/60Hz)NPTNPT3/8
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202987VX3330-02-4DLR1空気・水AC220(50/60Hz)RcRc1/4
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202996VX3330-03-4DLR1空気・水AC220(50/60Hz)RcRc3/8
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203005VX3330-02N-3DLR1空気・水AC110(50/60Hz)NPTNPT1/4
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする