SMC
V Series(VX3340)
ポート数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
169
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44207686
VX3340-02N-5G1
空気・水
DC24
NPT
NPT1/4
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207695
VX3340-03N-3GR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT
NPT3/8
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207704
VX3340-03-4GR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
Rc
Rc3/8
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207713
VX3340-02N-4GR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
NPT
NPT1/4
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207722
VX3340-02N-6G1
空気・水
DC12
NPT
NPT1/4
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207738
VX3340-03N-5G1
空気・水
DC24
NPT
NPT3/8
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207747
VX3340-02N-5G1-B
空気・水
DC24
NPT
NPT1/4
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207756
VX3340-03-6G1-B
空気・水
DC12
Rc
Rc3/8
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207765
VX3340-03N-3GR1-B
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT
NPT3/8
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207774
VX3340-03N-5G1-B
空気・水
DC24
NPT
NPT3/8
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207783
VX3340Z-03-5G1
-
DC24
Rc
Rc3/8
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207792
VX3340-02N-3CR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT
NPT1/4
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207808
VX3340-02N-5C1
空気・水
DC24
NPT
NPT1/4
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207817
VX3340Z-03-5G1-B
-
DC24
Rc
Rc3/8
¥
8,470
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207826
VX3340Z-02-5G1-B
-
DC24
Rc
Rc1/4
¥
8,470
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207835
VX3340-02N-5C1-B
空気・水
DC24
NPT
NPT1/4
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207844
VX3340-02N-3CR1-B
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT
NPT1/4
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207853
VX3340-03F-BDOR1
空気・水
-
G
G3/8
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207862
VX3340-02F-BDOR1
空気・水
-
G
G1/4
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207878
VX3340-02F-JDOR1
空気・水
AC230(50/60Hz)
G
G1/4
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207887
VX3340-03F-5DO1
空気・水
DC24
G
G3/8
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207896
VX3340-03-5DO1
空気・水
DC24
Rc
Rc3/8
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207905
VX3340-02F-3DOR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
G
G1/4
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207914
VX3340-02F-5DO1
空気・水
DC24
G
G1/4
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207923
VX3340-03F-5D1
空気・水
DC24
G
G3/8
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207932
VX3340-03F-4DR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
G
G3/8
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207948
VX3340-03F-8DR1
空気・水
AC48(50/60Hz)
G
G3/8
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207957
VX3340-03T-3DR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPTF
NPTF3/8
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207966
VX3340-03N-5D1
空気・水
DC24
NPT
NPT3/8
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207975
VX3340-02N-3DR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT
NPT1/4
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207984
VX3340-02-3DR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44207993
VX3340-03-3DR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
Rc
Rc3/8
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208002
VX3340-02N-4DR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
NPT
NPT1/4
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208018
VX3340-02F-4DR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
G
G1/4
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208027
VX3340-02F-JDR1
空気・水
AC230(50/60Hz)
G
G1/4
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208036
VX3340-03N-1DR1
空気・水
AC100(50/60Hz)
NPT
NPT3/8
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208045
VX3340-02N-5GS1-B
空気・水
DC24
NPT
NPT1/4
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208054
VX3340-02N-6GS1-B
空気・水
DC12
NPT
NPT1/4
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208063
VX3340-03T-3DR1-B
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPTF
NPTF3/8
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208072
VX3340-03-3DR1-B
空気・水
AC110(50/60Hz)
Rc
Rc3/8
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208088
VX3340-03F-5D1-B
空気・水
DC24
G
G3/8
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208097
VX3340-03-2DR1-B
空気・水
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc3/8
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208106
VX3340-02N-1DR1-B
空気・水
AC100(50/60Hz)
NPT
NPT1/4
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208115
VX3340-03N-3DR1-B
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT
NPT3/8
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208124
VX3340-02F-5D1-B
空気・水
DC24
G
G1/4
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208133
VX3340-03N-5D1-B
空気・水
DC24
NPT
NPT3/8
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208142
VX3340-02T-3DR1-B
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPTF
NPTF1/4
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208158
VX3340-03T-5D1-B
空気・水
DC24
NPTF
NPTF3/8
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208167
VX3340Z-02F-5D1
-
DC24
G
G1/4
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44208176
VX3340-03-1TR1-B
空気・水
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc3/8
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ