SMC
V Series(VXA2130)
ポート数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44214887
VXA2130-02N-1
空気・水
NPT
NPT1/4
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44214896
VXA2130-01F-1
空気・水
G
G1/8
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44214905
VXA2130-01T-1
空気・水
NPTF
NPTF1/8
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44214914
VXA2130-02T-1-B
空気・水
NPTF
NPTF1/4
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44214923
VXA2130-02N-1-B
空気・水
NPT
NPT1/4
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44214932
VXA2130-01F-1-B
空気・水
G
G1/8
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44214948
VXA2130-01T-1-B
空気・水
NPTF
NPTF1/8
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44214957
VXA2130-01N-1-B
空気・水
NPT
NPT1/8
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44214966
VXA2130B-01N-1
-
NPT
NPT1/8
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44214975
VXA2130B-02-1
-
Rc
Rc1/4
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44214984
VXA2130A-01F-1
油
G
G1/8
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44214993
VXA2130A-01T-1
油
NPTF
NPTF1/8
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215002
VXA2130A-02F-1
油
G
G1/4
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215018
VXA2130A-01F-1-B
油
G
G1/8
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215027
VXA2130A-02F-1-B
油
G
G1/4
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215036
VXA2130A-02N-1-B
油
NPT
NPT1/4
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215045
VXA2130G-02N-1
空気・水
NPT
NPT1/4
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215054
VXA2130J-01N-1
-
NPT
NPT1/8
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215063
VXA2130J-02F-1
-
G
G1/4
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215072
VXA2130G-02N-1-B
空気・水
NPT
NPT1/4
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215088
VXA2130V-01N-1
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
NPT
NPT1/8
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215097
VXA2130V-01F-1
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
G
G1/8
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215106
VXA2130J-01F-1-B
-
G
G1/8
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215115
VXA2130J-01N-1-B
-
NPT
NPT1/8
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215124
VXA2130V-01F-1-B
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
G
G1/8
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215133
VXA2130V-02N-1-B
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
NPT
NPT1/4
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215142
VXA2130H-02N-1
油
NPT
NPT1/4
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215158
VXA2130H-01T-1
油
NPTF
NPTF1/8
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215167
VXA2130H-01F-1
油
G
G1/8
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215176
VXA2130H-02N-1-B
油
NPT
NPT1/4
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215185
VXA2130H-01N-1-B
油
NPT
NPT1/8
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215194
VXA2130H-01F-1-B
油
G
G1/8
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215203
VXA2130H-02F-1-B
油
G
G1/4
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215212
VXA2130M-01F-1
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
G
G1/8
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215228
VXA2130M-01T-1
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
NPTF
NPTF1/8
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215237
VXA2130M-02F-1
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
G
G1/4
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215246
VXA2130M-02N-1
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
NPT
NPT1/4
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215255
VXA2130M-01F-1-B
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
G
G1/8
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215264
VXA2130M-01N-1-B
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
NPT
NPT1/8
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215273
VXA2130M-02N-1-B
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
NPT
NPT1/4
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください