SMC
V Series(VXA2132)
ポート数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44215282
VXA2132-01F-1
空気・水
G
G1/8
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215298
VXA2132-01T-1
空気・水
NPTF
NPTF1/8
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215307
VXA2132-02F-1
空気・水
G
G1/4
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215316
VXA2132-02F-1-B
空気・水
G
G1/4
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215325
VXA2132B-02-1
-
Rc
Rc1/4
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215334
VXA2132B-02N-1
-
NPT
NPT1/4
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215343
VXA2132A-02-1
油
Rc
Rc1/4
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215352
VXA2132A-01F-1-B
油
G
G1/8
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215368
VXA2132J-01-1
-
Rc
Rc1/8
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215377
VXA2132V-01F-1
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
G
G1/8
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215386
VXA2132V-02F-1
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
G
G1/4
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215395
VXA2132J-01-1-B
-
Rc
Rc1/8
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215404
VXA2132J-02-1-B
-
Rc
Rc1/4
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215413
VXA2132V-02F-1-B
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
G
G1/4
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215422
VXA2132V-01N-1-B
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
NPT
NPT1/8
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215438
VXA2132V-01F-1-B
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
G
G1/8
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215447
VXA2132H-02N-1
油
NPT
NPT1/4
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215456
VXA2132H-02N-1-B
油
NPT
NPT1/4
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215465
VXA2132M-01-1
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
Rc
Rc1/8
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215474
VXA2132M-02N-1
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
NPT
NPT1/4
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215483
VXA2132M-02-1-B
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
Rc
Rc1/4
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215492
VXA2132M-01F-1-B
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
G
G1/8
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください