SMC
V Series(VXA2232)
ポート数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44215885
VXA2232-03F-1
空気・水
G
G3/8
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215894
VXA2232-02F-1
空気・水
G
G1/4
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215903
VXA2232-02N-1
空気・水
NPT
NPT1/4
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215912
VXA2232-03F-1-B
空気・水
G
G3/8
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215928
VXA2232-03N-1-B
空気・水
NPT
NPT3/8
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215937
VXA2232-02F-1-B
空気・水
G
G1/4
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215946
VXA2232B-02-1-B
-
Rc
Rc1/4
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215955
VXA2232A-02-1
油
Rc
Rc1/4
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215964
VXA2232A-03F-1
油
G
G3/8
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215973
VXA2232A-02-1-B
油
Rc
Rc1/4
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215982
VXA2232V-03N-1
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
NPT
NPT3/8
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44215998
VXA2232V-02N-1
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
NPT
NPT1/4
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44216007
VXA2232V-02F-1
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
G
G1/4
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44216016
VXA2232V-02N-1-B
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
NPT
NPT1/4
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44216025
VXA2232V-02F-1-B
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
G
G1/4
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44216034
VXA2232G-03-1
空気・水
Rc
Rc3/8
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44216043
VXA2232G-02N-1-B
空気・水
NPT
NPT1/4
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44216052
VXA2232G-03-1-B
空気・水
Rc
Rc3/8
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44216068
VXA2232J-03-1
-
Rc
Rc3/8
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44216077
VXA2232H-02F-1-B
油
G
G1/4
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44216086
VXA2232H-03N-1-B
油
NPT
NPT3/8
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44216095
VXA2232M-03F-1
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
G
G3/8
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
44216104
VXA2232M-03-1
中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク
Rc
Rc3/8
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください