曜日別特売

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232) - SMC
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用内容量1個
全648種類を絞り込む
電圧(V)
口径
648種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
口径
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44225798VXD232BBB(B) AC1003/8(B) C37
5,940
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225807VXD232BAB(A) DC243/8(B) C37
5,940
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225816VXD232AAB(A) DC241/4(A) C37
5,940
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225825VXD232BBA(B) AC1003/8(B) C37
5,940
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225834VXD232ACB(C) AC1101/4(A) C37
5,940
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225843VXD232AE(E) AC2301/4(A) C37
5,940
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225852VXD232AZ1UAAC241/4(A) C37
5,940
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225868VXD232AZ1DBDC121/4(A) C37
5,940
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225877VXD232BCB(C) AC1103/8(B) C37
5,940
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225886VXD232BDA(D) AC2003/8(B) C37
5,940
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225895VXD232BCA(C) AC1103/8(B) C37
5,940
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225904VXD232AZ1BBAC2201/4(A) C37
5,940
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225913VXD232BE(E) AC2303/8(B) C37
5,940
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225922VXD232AED(E) AC2301/4(A) C37
6,110
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225938VXD232AAZ(A) DC241/4(A) C37
6,110
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225947VXD232AZ1AZAC481/4(A) C37
6,110
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225956VXD232AY(Y) DC241/4(A) C37
6,110
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225965VXD232BDXCA(D) AC2003/8(B) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225974VXD232BDXCC(D) AC2003/8(B) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225983VXD232BBXCA(B) AC1003/8(B) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44225992VXD232BAXCA(A) DC243/8(B) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226008VXD232AZ1DBXBDC121/4(A) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226017VXD232BEXB(E) AC2303/8(B) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226026VXD232AZ1BXCBAC2201/4(A) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226035VXD232BZ1BXCCAC2203/8(B) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226044VXD232AZ1BXCAAC2201/4(A) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226053VXD232AZ1AXBAC481/4(A) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226062VXD232AZ1BXCCAC2201/4(A) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226078VXD232BZ1DAXBDC123/8(B) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226087VXD232AAAXB(A) DC241/4(A) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226096VXD232ABAXB(B) AC1001/4(A) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226105VXD232AAXCC(A) DC241/4(A) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226114VXD232BZ1BXCBAC2203/8(B) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226123VXD232ADXCC(D) AC2001/4(A) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226132VXD232BZ1BXCAAC2203/8(B) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226148VXD232ADXCB(D) AC2001/4(A) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226157VXD232ACAXB(C) AC1101/4(A) C37
6,220
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226166VXD232AZ1QAC2201/4(A) C37
6,380
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226175VXD232BUB(U) AC1103/8(B) C37
6,380
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226184VXD232ABZXB(B) AC1001/4(A) C37
6,380
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226193VXD232AU(U) AC1101/4(A) C37
6,380
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226202VXD232AZ1BZXBAC2201/4(A) C37
6,380
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226218VXD232BZ1DZXBDC123/8(B) C37
6,380
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226227VXD232BZ1QAC2203/8(B) C37
6,380
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226236VXD232BBZXCB(B) AC1003/8(B) C37
6,380
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226245VXD232AZ1AZXBAC481/4(A) C37
6,380
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226254VXD232BYXB(Y) DC243/8(B) C37
6,380
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226263VXD232BWA(W) AC2303/8(B) C37
6,380
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226272VXD232AUB(U) AC1101/4(A) C37
6,380
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
44226288VXD232ABXBC(B) AC1001/4(A) C37
6,490
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする