SMC
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD233)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
油用
内容量
1個
全209種類を絞り込む
電圧(V)
選択してください
(A) DC24
(B) AC100
(C) AC110
(D) AC200
(E) AC230
(F) DC24
(G) DC24
(H) AC100
(J) AC110
(K) AC200
(L) AC230
(M) DC24
(N) AC100
(Q) AC200
(R) AC230
(T) AC100
AC24
AC100
AC110
AC200
AC220
DC12
DC24
口径
1/4
3/8
1/2
209種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電圧(V)
口径
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44232274
VXD233AD
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/4
(A) C37
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232283
VXD233BZ1B
CADデータダウンロード
AC220
3/8
(B) C37
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232292
VXD233BE
CADデータダウンロード
(E) AC230
3/8
(B) C37
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232308
VXD233BC
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
(B) C37
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232317
VXD233BA
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
(B) C37
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232326
VXD233AZ1D
CADデータダウンロード
DC12
1/4
(A) C37
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232335
VXD233AZ1DB
CADデータダウンロード
DC12
1/4
(A) C37
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232344
VXD233AAA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
(A) C37
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232353
VXD233AC
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/4
(A) C37
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232362
VXD233AAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
(A) C37
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232378
VXD233ABZ
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
(A) C37
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232387
VXD233ADXB
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/4
(A) C37
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232396
VXD233AAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
(A) C37
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232405
VXD233BCXB
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
(B) C37
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232414
VXD233BBXCA
CADデータダウンロード
(B) AC100
3/8
(B) C37
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232423
VXD233BBXB
CADデータダウンロード
(B) AC100
3/8
(B) C37
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44232432
VXD233AAZXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
(A) C37
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232448
VXD233BT
CADデータダウンロード
(T) AC100
3/8
(B) C37
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232457
VXD233BADXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
(B) C37
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232466
VXD233BBXBA
CADデータダウンロード
(B) AC100
3/8
(B) C37
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232475
VXD233BDXBB
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
(B) C37
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232484
VXD233ABXBC
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
(A) C37
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232493
VXD233CB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/2
(C) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232502
VXD233CD
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/2
(C) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232518
VXD233CZ1B
CADデータダウンロード
AC220
1/2
(C) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232527
VXD233AZ3A
CADデータダウンロード
DC24
1/4
(A) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232536
VXD233ATXB
CADデータダウンロード
(T) AC100
1/4
(A) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232545
VXD233AZ3VA
CADデータダウンロード
AC24
1/4
(A) C37
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232554
VXD233CDZ
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/2
(C) C37
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232563
VXD233CZ1DZ
CADデータダウンロード
DC12
1/2
(C) C37
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232572
VXD233BF
CADデータダウンロード
(F) DC24
3/8
(B) C37
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232588
VXD233AHA
CADデータダウンロード
(H) AC100
1/4
(A) C37
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232597
VXD233AJB
CADデータダウンロード
(J) AC110
1/4
(A) C37
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232606
VXD233AGB
CADデータダウンロード
(G) DC24
1/4
(A) C37
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232615
VXD233BGA
CADデータダウンロード
(G) DC24
3/8
(B) C37
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232624
VXD233BJ
CADデータダウンロード
(J) AC110
3/8
(B) C37
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232633
VXD233BJB
CADデータダウンロード
(J) AC110
3/8
(B) C37
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232642
VXD233BLA
CADデータダウンロード
(L) AC230
3/8
(B) C37
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232658
VXD233BLB
CADデータダウンロード
(L) AC230
3/8
(B) C37
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232667
VXD233AGA
CADデータダウンロード
(G) DC24
1/4
(A) C37
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232676
VXD233AG
CADデータダウンロード
(G) DC24
1/4
(A) C37
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232685
VXD233BZ1VA
CADデータダウンロード
AC24
3/8
(B) C37
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232694
VXD233BG
CADデータダウンロード
(G) DC24
3/8
(B) C37
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44232703
VXD233AK
CADデータダウンロード
(K) AC200
1/4
(A) C37
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232712
VXD233AJA
CADデータダウンロード
(J) AC110
1/4
(A) C37
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232728
VXD233ALA
CADデータダウンロード
(L) AC230
1/4
(A) C37
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232737
VXD233ALB
CADデータダウンロード
(L) AC230
1/4
(A) C37
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232746
VXD233AZ1VA
CADデータダウンロード
AC24
1/4
(A) C37
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232755
VXD233CAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/2
(C) C37
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44232764
VXD233CCXB
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/2
(C) C37
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ