VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD235)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD235) - SMC
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用内容量1個
146件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44234365VXD235AC(C) AC1101/4(A) C37
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234374VXD235BEA(E) AC2303/8(B) C37
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234383VXD235BB(B) AC1003/8(B) C37
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234392VXD235BA(A) DC243/8(B) C37
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234408VXD235AZ1BAC2201/4(A) C37
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234417VXD235AE(E) AC2301/4(A) C37
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234426VXD235AA(A) DC241/4(A) C37
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234435VXD235AD(D) AC2001/4(A) C37
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234444VXD235BZ1BAC2203/8(B) C37
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234453VXD235BD(D) AC2003/8(B) C37
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234462VXD235AEA(E) AC2301/4(A) C37
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234478VXD235BZ1BAAC2203/8(B) C37
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234487VXD235BDZ(D) AC2003/8(B) C37
6,930
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234496VXD235BBXCA(B) AC1003/8(B) C37
7,040
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234505VXD235BBXB(B) AC1003/8(B) C37
7,040
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234514VXD235AAXB(A) DC241/4(A) C37
7,040
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234523VXD235ADXB(D) AC2001/4(A) C37
7,040
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234532VXD235BBXCB(B) AC1003/8(B) C37
7,040
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234548VXD235BDXCA(D) AC2003/8(B) C37
7,040
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234557VXD235BBXCC(B) AC1003/8(B) C37
7,040
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234566VXD235BDXB(D) AC2003/8(B) C37
7,040
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234575VXD235AZ1BZXBAC2201/4(A) C37
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234584VXD235BBZXB(B) AC1003/8(B) C37
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234593VXD235BDZXB(D) AC2003/8(B) C37
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234602VXD235BVAC2003/8(B)C37
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234618VXD235BUB(U) AC1103/8(B) C37
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234627VXD235BT(T) AC1003/8(B) C37
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234636VXD235AU(U) AC1101/4(A) C37
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234645VXD235BZ1QAC2203/8(B) C37
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234654VXD235CA(A) DC241/2(C) C37
7,540
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234663VXD235CAA(A) DC241/2(C) C37
7,540
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234672VXD235CB(B) AC1001/2(C) C37
7,540
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234688VXD235CD(D) AC2001/2(C) C37
7,540
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
44234697VXD235CE(E) AC2301/2(C) C37
7,540
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234706VXD235CZ1BAC2201/2(C) C37
7,540
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234715VXD235CZ1BAAC2201/2(C) C37
7,540
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234724VXD235BP(P) AC1103/8(B) C37
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234733VXD235BQ(Q) AC2003/8(B) C37
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234742VXD235CZ1BXBAC2201/2(C) C37
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234758VXD235CDXB(D) AC2001/2(C) C37
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234767VXD235BN(N) AC1003/8(B) C37
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234776VXD235CAAXB(A) DC241/2(C) C37
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234785VXD235AN(N) AC1001/4(A) C37
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234794VXD235AQ(Q) AC2001/4(A) C37
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234803VXD235AZ1LAXBAC2201/4(A) C37
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234812VXD235AZ2RAC2201/4(A) C37
8,420
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234828VXD235AZ2NAC2001/4(A) C37
8,420
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234837VXD235BZ2LAC1003/8(B) C37
8,420
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234846VXD235AZ2LXBAC1001/4(A) C37
8,690
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
44234855VXD235CR(R) AC2301/2(C) C37
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする