SMC
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
空気用
内容量
1個
バスケットに入れる
496
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44236377
VXD240GAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
(G) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236386
VXD240GCB
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
(G) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236395
VXD240HCA
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/2
(H) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236404
VXD240HAA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/2
(H) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236413
VXD240HEB
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/2
(H) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236422
VXD240HE
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/2
(H) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236438
VXD240HEA
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/2
(H) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236447
VXD240GZ1BB
CADデータダウンロード
AC220
3/8
(G) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236456
VXD240GZ1CA
CADデータダウンロード
AC240
3/8
(G) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236465
VXD240GAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
(G) C37
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236474
VXD240HBXCA
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/2
(H) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236483
VXD240HAXCA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/2
(H) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236492
VXD240HDXCA
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/2
(H) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236508
VXD240HAXCB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/2
(H) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236517
VXD240HAXCC
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/2
(H) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236526
VXD240GBXCA
CADデータダウンロード
(B) AC100
3/8
(G) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236535
VXD240GAXCB
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
(G) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236544
VXD240HDXCB
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/2
(H) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236553
VXD240HDXCC
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/2
(H) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236562
VXD240GAXCC
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
(G) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236578
VXD240HBZXCA
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/2
(H) C37
¥
9,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236587
VXD240HBZXCB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/2
(H) C37
¥
9,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236596
VXD240HUB
CADデータダウンロード
(U) AC110
1/2
(H) C37
¥
9,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236605
VXD240HU
CADデータダウンロード
(U) AC110
1/2
(H) C37
¥
9,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236614
VXD240GU
CADデータダウンロード
(U) AC110
3/8
(G) C37
¥
9,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236623
VXD240GUB
CADデータダウンロード
(U) AC110
3/8
(G) C37
¥
9,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236632
VXD240HAAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/2
(H) C37
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236648
VXD240HEXB
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/2
(H) C37
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236657
VXD240HEAXB
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/2
(H) C37
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236666
VXD240GAAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
(G) C37
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236675
VXD240HZ1BAXB
CADデータダウンロード
AC220
1/2
(H) C37
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236684
VXD240GZ1AXB
CADデータダウンロード
AC48
3/8
(G) C37
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236693
VXD240HABXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/2
(H) C37
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236702
VXD240GTZ
CADデータダウンロード
(T) AC100
3/8
(G) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236718
VXD240HZ3C
CADデータダウンロード
AC110
1/2
(H) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236727
VXD240HZ3AA
CADデータダウンロード
DC24
1/2
(H) C37
¥
9,850
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236736
VXD240GZ1AZXB
CADデータダウンロード
AC48
3/8
(G) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236745
VXD240HZ3GA
CADデータダウンロード
AC220
1/2
(H) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236754
VXD240HZ3EB
CADデータダウンロード
AC230
1/2
(H) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236763
VXD240HZ3V
CADデータダウンロード
AC24
1/2
(H) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236772
VXD240HZ3EA
CADデータダウンロード
AC230
1/2
(H) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236788
VXD240HZ3CA
CADデータダウンロード
AC110
1/2
(H) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236797
VXD240HZ3VB
CADデータダウンロード
AC24
1/2
(H) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236806
VXD240GBZXB
CADデータダウンロード
(B) AC100
3/8
(G) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236815
VXD240GDZXB
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
(G) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236824
VXD240HBZXB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/2
(H) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236833
VXD240HZ1DZXB
CADデータダウンロード
DC12
1/2
(H) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236842
VXD240GZ3JA
CADデータダウンロード
DC12
3/8
(G) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236858
VXD240GZ3AA
CADデータダウンロード
DC24
3/8
(G) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44236867
VXD240HDZXB
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/2
(H) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ