SMC
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
水用
内容量
1個
全512種類を絞り込む
電圧(V)
選択してください
(A) DC24
(B) AC100
(C) AC110
(D) AC200
(E) AC230
(F) DC24
(G) DC24
(H) AC100
(J) AC110
(K) AC200
(L) AC230
(M) DC24
(N) AC100
(P) AC110
(Q) AC200
(R) AC230
(S) DC24
(T) AC100
(U) AC110
(Y) DC24
AC24
AC48
AC100
AC110
AC200
AC220
AC230
AC240
DC12
DC24
口径
3/8
1/2
512種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電圧(V)
口径
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44241338
VXD242HCB
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/2
(H) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241347
VXD242GAA
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
(G) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241356
VXD242GDB
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
(G) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241365
VXD242GCB
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
(G) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241374
VXD242GZ1U
CADデータダウンロード
AC24
3/8
(G) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241383
VXD242GZ1A
CADデータダウンロード
AC48
3/8
(G) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241392
VXD242HZ1C
CADデータダウンロード
AC240
1/2
(H) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241408
VXD242HZ1DA
CADデータダウンロード
DC12
1/2
(H) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241417
VXD242HEA
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/2
(H) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241426
VXD242HAA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/2
(H) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241435
VXD242GAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
(G) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241444
VXD242HZ1BA
CADデータダウンロード
AC220
1/2
(H) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241453
VXD242GE
CADデータダウンロード
(E) AC230
3/8
(G) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241462
VXD242HAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/2
(H) C37
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241478
VXD242HDZ
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/2
(H) C37
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241487
VXD242GAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
(G) C37
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241496
VXD242GCD
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
(G) C37
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241505
VXD242HZ1DZ
CADデータダウンロード
DC12
1/2
(H) C37
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241514
VXD242HY
CADデータダウンロード
(Y) DC24
1/2
(H) C37
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241523
VXD242GAD
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
(G) C37
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241532
VXD242HAXCB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/2
(H) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241548
VXD242HBXCA
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/2
(H) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241557
VXD242GDXCA
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
(G) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241566
VXD242GAXCC
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
(G) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241575
VXD242HTB
CADデータダウンロード
(T) AC100
1/2
(H) C37
¥
9,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241584
VXD242GSB
CADデータダウンロード
(S) DC24
3/8
(G) C37
¥
9,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241593
VXD242GU
CADデータダウンロード
(U) AC110
3/8
(G) C37
¥
9,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241602
VXD242HTA
CADデータダウンロード
(T) AC100
1/2
(H) C37
¥
9,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241618
VXD242HSA
CADデータダウンロード
(S) DC24
1/2
(H) C37
¥
9,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241627
VXD242GUB
CADデータダウンロード
(U) AC110
3/8
(G) C37
¥
9,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241636
VXD242HU
CADデータダウンロード
(U) AC110
1/2
(H) C37
¥
9,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241645
VXD242GZ1Y
CADデータダウンロード
AC24
3/8
(G) C37
¥
9,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241654
VXD242HUB
CADデータダウンロード
(U) AC110
1/2
(H) C37
¥
9,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241663
VXD242HZ1AXB
CADデータダウンロード
AC48
1/2
(H) C37
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241672
VXD242HZ1UAXB
CADデータダウンロード
AC24
1/2
(H) C37
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241688
VXD242HEXB
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/2
(H) C37
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241697
VXD242HABXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/2
(H) C37
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241706
VXD242HAAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/2
(H) C37
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241715
VXD242HTE
CADデータダウンロード
(T) AC100
1/2
(H) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241724
VXD242HTZ
CADデータダウンロード
(T) AC100
1/2
(H) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241733
VXD242GTZ
CADデータダウンロード
(T) AC100
3/8
(G) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241742
VXD242HTD
CADデータダウンロード
(T) AC100
1/2
(H) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241758
VXD242GZ3BA
CADデータダウンロード
AC100
3/8
(G) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241767
VXD242GZ3AA
CADデータダウンロード
DC24
3/8
(G) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241776
VXD242HZ3V
CADデータダウンロード
AC24
1/2
(H) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241785
VXD242GADXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
(G) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241794
VXD242HZ3VA
CADデータダウンロード
AC24
1/2
(H) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241803
VXD242HZ3EA
CADデータダウンロード
AC230
1/2
(H) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241812
VXD242GDZXB
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
(G) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44241828
VXD242HZ3CA
CADデータダウンロード
AC110
1/2
(H) C37
¥
9,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次へ