曜日別特売

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD245)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD245) - SMC
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体高温水用内容量1個
全118種類を絞り込む
電圧(V)
口径
118種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
口径
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44247787VXD245HB(B) AC1001/2(H) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247796VXD245HC(C) AC1101/2(H) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247805VXD245HCB(C) AC1101/2(H) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247814VXD245HZ1BAC2201/2(H) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247823VXD245HE(E) AC2301/2(H) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247832VXD245HA(A) DC241/2(H) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
44247848VXD245GB(B) AC1003/8(G) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247857VXD245HEA(E) AC2301/2(H) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247866VXD245GA(A) DC243/8(G) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247875VXD245GD(D) AC2003/8(G) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247884VXD245HBZ(B) AC1001/2(H) C37
10,780
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247893VXD245GT(T) AC1003/8(G) C37
11,060
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247902VXD245GVAC2003/8(G)C37
11,060
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247918VXD245HVAC2001/2(H)C37
11,060
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247927VXD245GZ1QAC2203/8(G) C37
11,060
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247936VXD245HT(T) AC1001/2(H) C37
11,060
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247945VXD245HZ1UXBAC241/2(H) C37
11,170
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247954VXD245GBXB(B) AC1003/8(G) C37
11,170
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247963VXD245HDXB(D) AC2001/2(H) C37
11,170
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247972VXD245HP(P) AC1101/2(H) C37
11,830
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247988VXD245HQ(Q) AC2001/2(H) C37
11,830
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44247997VXD245HN(N) AC1001/2(H) C37
11,830
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248006VXD245HQZ(Q) AC2001/2(H) C37
11,990
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248015VXD245HND(N) AC1001/2(H) C37
11,990
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248024VXD245HNZ(N) AC1001/2(H) C37
11,990
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248033VXD245HZ2RAC2201/2(H) C37
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248042VXD245HZ2NAC2001/2(H) C37
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248058VXD245HZ2LBAC1001/2(H) C37
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248067VXD245GZ2NAC2003/8(G) C37
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248076VXD245HZ2LAC1001/2(H) C37
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248085VXD245GZ2LAC1003/8(G) C37
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248094VXD245GLA(L) AC2303/8(G) C37
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248103VXD245HZ2NXBAC2001/2(H) C37
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248112VXD245HZ1VAC241/2(H) C37
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248128VXD245HZ1GAC2201/2(H) C37
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248137VXD245GZ1GAC2203/8(G) C37
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248146VXD245GZ1VAAC243/8(G) C37
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248155VXD245GGB(G) DC243/8(G) C37
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248164VXD245GZ2RXBAC2203/8(G) C37
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248173VXD245HLA(L) AC2301/2(H) C37
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248182VXD245GGA(G) DC243/8(G) C37
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248198VXD245HK(K) AC2001/2(H) C37
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248207VXD245HGA(G) DC241/2(H) C37
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248216VXD245HG(G) DC241/2(H) C37
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248225VXD245GG(G) DC243/8(G) C37
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248234VXD245GZ2LXBAC1003/8(G) C37
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248243VXD245HZ1VAAC241/2(H) C37
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248252VXD245GGXB(G) DC243/8(G) C37
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248268VXD245GHXB(H) AC1003/8(G) C37
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44248277VXD245HZ2BAC1001/2(H) C37
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする