曜日別特売

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252) - SMC
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4内容量1個
277件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44251357VXD252LZ1CAC240(L) C37
11,440
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251366VXD252LDA(D) AC200(L) C37
11,440
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251375VXD252LEB(E) AC230(L) C37
11,440
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251384VXD252LAB(A) DC24(L) C37
11,440
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251393VXD252LE(E) AC230(L) C37
11,440
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251402VXD252LAA(A) DC24(L) C37
11,440
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251418VXD252LDZ(D) AC200(L) C37
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
44251427VXD252LBXCA(B) AC100(L) C37
11,720
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251436VXD252LDXCB(D) AC200(L) C37
11,720
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251445VXD252LUA(U) AC110(L) C37
11,880
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251454VXD252LSB(S) DC24(L) C37
11,880
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251463VXD252LZ3CBAC110(L) C37
12,160
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251472VXD252LCXB(C) AC110(L) C37
12,160
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251488VXD252LZ3VAAC24(L) C37
12,160
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251497VXD252LZ3EAAC230(L) C37
12,160
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251506VXD252LZ3ABDC24(L) C37
12,160
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251515VXD252LZ3AADC24(L) C37
12,160
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251524VXD252LZ1BXBAC220(L) C37
12,160
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251533VXD252LTXCC(T) AC100(L) C37
12,160
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251542VXD252LFB(F) DC24(L) C37
12,380
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251558VXD252LZ1EDC12(L) C37
12,380
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251567VXD252LAXBC(A) DC24(L) C37
12,430
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251576VXD252LJA(J) AC110(L) C37
12,490
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251585VXD252LJB(J) AC110(L) C37
12,490
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251594VXD252LZ1HAC240(L) C37
12,490
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251603VXD252LKA(K) AC200(L) C37
12,490
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251612VXD252LZ1JBDC12(L) C37
12,490
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251628VXD252LHB(H) AC100(L) C37
12,490
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251637VXD252LHA(H) AC100(L) C37
12,490
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251646VXD252LZ1GBAC220(L) C37
12,490
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251655VXD252LZ1GAAC220(L) C37
12,490
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251664VXD252LZ1HAAC240(L) C37
12,490
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251673VXD252LZ1VBAC24(L) C37
12,490
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251682VXD252LZ1JADC12(L) C37
12,490
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251698VXD252LLA(L) AC230(L) C37
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44251707VXD252LZ1FAAC48(L) C37
12,490
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251716VXD252LLB(L) AC230(L) C37
12,490
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251725VXD252LZ1FAC48(L) C37
12,490
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251734VXD252LGA(G) DC24(L) C37
12,490
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251743VXD252LGB(G) DC24(L) C37
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44251752VXD252LMA(M) DC24(L) C37
12,650
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251768VXD252LZ1GZAC220(L) C37
12,650
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251777VXD252LFXCC(F) DC24(L) C37
12,650
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251786VXD252LKZ(K) AC200(L) C37
12,650
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251795VXD252LZ1LAAC220(L) C37
12,650
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251804VXD252LHZ(H) AC100(L) C37
12,650
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251813VXD252LHD(H) AC100(L) C37
12,650
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251822VXD252LZ1KAC48(L) C37
12,650
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251838VXD252LZ1GXCCAC220(L) C37
12,760
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
44251847VXD252LGXCB(G) DC24(L) C37
12,760
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする