曜日別特売

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD255)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD255) - SMC
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用内容量1個
全78種類を絞り込む
電圧(V)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44255067VXD255LA(A) DC24(L) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255076VXD255LE(E) AC230(L) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255085VXD255LZ1BAC220(L) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255094VXD255LBB(B) AC100(L) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255103VXD255LB(B) AC100(L) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255112VXD255LD(D) AC200(L) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255128VXD255LZ1UAAC24(L) C37
13,040
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255137VXD255LZ1UEAC24(L) C37
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255146VXD255LZ1YBAC24(L) C37
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255155VXD255LT(T) AC100(L) C37
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255164VXD255LDXB(D) AC200(L) C37
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255173VXD255LBXB(B) AC100(L) C37
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255182VXD255LDZXB(D) AC200(L) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255198VXD255LP(P) AC110(L) C37
14,250
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255207VXD255LQ(Q) AC200(L) C37
14,250
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255216VXD255LZ1LAC220(L) C37
14,250
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255225VXD255LZ2MAC110(L) C37
14,690
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255234VXD255LZ2NAC200(L) C37
14,690
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255243VXD255LZ2LXCCAC100(L) C37
14,960
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255252VXD255LZ1VBAC24(L) C37
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255268VXD255LZ1VAAC24(L) C37
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255277VXD255LJ(J) AC110(L) C37
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255286VXD255LGA(G) DC24(L) C37
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255295VXD255LH(H) AC100(L) C37
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255304VXD255LK(K) AC200(L) C37
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255313VXD255LZ1GAC220(L) C37
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255322VXD255LG(G) DC24(L) C37
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255338VXD255LLA(L) AC230(L) C37
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255347VXD255LZ1HAXCBAC240(L) C37
15,510
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255356VXD255LZ2ADC24(L) C37
16,170
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255365VXD255LZ2AADC24(L) C37
16,170
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255374VXD255LZ2BAC100(L) C37
16,170
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255383VXD255LZ2GAC220(L) C37
16,170
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255392VXD255LZ2GAAC220(L) C37
16,170
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255408VXD255LZ2BXCCAC100(L) C37
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255417VXD255MA(A) DC24(M) SUS
25,740
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255426VXD255MD(D) AC200(M) SUS
25,740
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255435VXD255MZ1BAC220(M) SUS
25,740
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255444VXD255MB(B) AC100(M) SUS
25,740
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255453VXD255MZ1UBAC24(M) SUS
25,740
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255462VXD255MBZ(B) AC100(M) SUS
25,910
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255478VXD255MZ1UEAC24(M) SUS
25,910
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255487VXD255MUB(U) AC110(M) SUS
26,180
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255496VXD255MDXB(D) AC200(M) SUS
26,460
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255505VXD255MBXB(B) AC100(M) SUS
26,460
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255514VXD255MAXB(A) DC24(M) SUS
26,460
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255523VXD255MAXBB(A) DC24(M) SUS
26,730
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255532VXD255MZ1MBAC240(M) SUS
26,950
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255548VXD255MN(N) AC100(M) SUS
26,950
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44255557VXD255MQ(Q) AC200(M) SUS
26,950
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする