曜日別特売

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD266)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD266) - SMC
ポート数2口径1ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温油用内容量1個
全37種類を絞り込む
電圧(V)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44261552VXD266NZ1BAC220(N) C37
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261568VXD266NEA(E) AC230(N) C37
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261577VXD266NZ1UAC24(N) C37
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261586VXD266NZ1UBAC24(N) C37
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261595VXD266NC(C) AC110(N) C37
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261604VXD266NA(A) DC24(N) C37
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261613VXD266NAB(A) DC24(N) C37
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261622VXD266NZ1BAXBAC220(N) C37
19,690
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261638VXD266NBZXBA(B) AC100(N) C37
20,130
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261647VXD266NZ1WAC24(N) C37
20,190
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261656VXD266NRA(R) AC230(N) C37
20,190
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261665VXD266NPA(P) AC110(N) C37
20,190
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261674VXD266NZ1WXBAC24(N) C37
20,900
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261683VXD266NRAXB(R) AC230(N) C37
20,900
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261692VXD266NNXB(N) AC100(N) C37
20,900
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261708VXD266NZ1VAAC24(N) C37
21,180
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261717VXD266NGA(G) DC24(N) C37
21,180
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261726VXD266NLA(L) AC230(N) C37
21,180
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261735VXD266NZ2LXBAC100(N) C37
21,340
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261744VXD266NZ2LZXBAC100(N) C37
21,510
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261753VXD266NZ2ADC24(N) C37
22,110
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261762VXD266NZ2CAC110(N) C37
22,110
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261778VXD266PB(B) AC100(P) SUS
37,130
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261787VXD266PD(D) AC200(P) SUS
37,130
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261796VXD266PBZ(B) AC100(P) SUS
37,290
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261805VXD266PT(T) AC100(P) SUS
37,570
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261814VXD266PTZ(T) AC100(P) SUS
37,730
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261823VXD266PN(N) AC100(P) SUS
38,340
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261832VXD266PZ2LZAC100(P) SUS
38,940
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261848VXD266PJ(J) AC110(P) SUS
39,330
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261857VXD266PLA(L) AC230(P) SUS
39,330
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261866VXD266PGA(G) DC24(P) SUS
39,330
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261875VXD266PG(G) DC24(P) SUS
39,330
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261884VXD266PHA(H) AC100(P) SUS
39,330
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261893VXD266PZ1VAAC24(P) SUS
39,330
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261902VXD266PZ2ADC24(P) SUS
40,260
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44261918VXD266PZ2BZAC100(P) SUS
40,430
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする