VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD275)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD275) - SMC
仕様(-) 標準ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体高温水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44262444VXD275QC(C) AC110
37,350
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44262453VXD275QD(D) AC200
37,350
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44262462VXD275QB(B) AC100
37,350
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44262478VXD275QA(A) DC24
37,350
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44262487VXD275QE(E) AC230
37,350
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44262496VXD275QZ2LAC100
39,000
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44262505VXD275QG(G) DC24
39,550
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44262514VXD275QH(H) AC100
39,550
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44262523VXD275QK(K) AC200
39,550
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44262532VXD275QZ2ADC24
40,480
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44262548VXD275QZ2BAC100
40,480
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする