曜日別特売

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD276)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD276) - SMC
ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体高温油用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44262557VXD276QZ1BAC220
39,770
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44262566VXD276QA(A) DC24
39,770
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44262575VXD276QB(B) AC100
39,770
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44262584VXD276QZ2LZAC100
41,580
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44262593VXD276QG(G) DC24
41,970
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする