SMC
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2A0)
ポート数
2
使用流体
空気用
内容量
1個
バスケットに入れる
104
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44264307
VXD2A0FA
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ12ワンタッチ管継手
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264316
VXD2A0DAA
DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264325
VXD2A0DD
CADデータダウンロード
(D) AC200
Φ10ワンタッチ管継手
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264334
VXD2A0DE
CADデータダウンロード
(E) AC230
Φ10ワンタッチ管継手
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264343
VXD2A0EA
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ3/8 ワンタッチ管継手
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264352
VXD2A0EB
CADデータダウンロード
(B) AC100
Φ3/8 ワンタッチ管継手
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264368
VXD2A0DA
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264377
VXD2A0BC
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264386
VXD2A0BZ1B
CADデータダウンロード
AC220
3/8
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264395
VXD2A0BD
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264404
VXD2A0BCB
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264413
VXD2A0BA
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264422
VXD2A0AA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264438
VXD2A0AAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264447
VXD2A0AD
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/4
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44264456
VXD2A0DAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264465
VXD2A0FAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ12ワンタッチ管継手
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264474
VXD2A0AAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264483
VXD2A0ADXB
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/4
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264492
VXD2A0BEXB
CADデータダウンロード
(E) AC230
3/8
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264508
VXD2A0BAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264517
VXD2A0BV
CADデータダウンロード
AC200
3/8
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264526
VXD2A0CD
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/2
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264535
VXD2A0CA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/2
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264544
VXD2A0CB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/2
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264553
VXD2A0CE
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/2
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264562
VXD2A0CBZ
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/2
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264578
VXD2A0FF
CADデータダウンロード
(F) DC24
Φ12ワンタッチ管継手
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264587
VXD2A0DH
CADデータダウンロード
(H) AC100
Φ10ワンタッチ管継手
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264596
VXD2A0CZ1BXB
CADデータダウンロード
AC220
1/2
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264605
VXD2A0CAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/2
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264614
VXD2A0FG
CADデータダウンロード
(G) DC24
Φ12ワンタッチ管継手
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264623
VXD2A0CABXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/2
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264632
VXD2A0FGA
DC24
Φ12ワンタッチ管継手
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264648
VXD2A0DJ
CADデータダウンロード
(J) AC110
Φ10ワンタッチ管継手
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264657
VXD2A0DK
CADデータダウンロード
(K) AC200
Φ10ワンタッチ管継手
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264666
VXD2A0DL
CADデータダウンロード
(L) AC230
Φ10ワンタッチ管継手
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264675
VXD2A0DG
CADデータダウンロード
(G) DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264684
VXD2A0CBXB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/2
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264693
VXD2A0BZ1VA
CADデータダウンロード
AC24
3/8
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264702
VXD2A0BZ1G
CADデータダウンロード
AC220
3/8
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264718
VXD2A0BGA
CADデータダウンロード
(G) DC24
3/8
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264727
VXD2A0AH
CADデータダウンロード
(H) AC100
1/4
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264736
VXD2A0BL
CADデータダウンロード
(L) AC230
3/8
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264745
VXD2A0AGB
CADデータダウンロード
(G) DC24
1/4
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264754
VXD2A0BG
CADデータダウンロード
(G) DC24
3/8
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264763
VXD2A0AL
CADデータダウンロード
(L) AC230
1/4
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264772
VXD2A0BH
CADデータダウンロード
(H) AC100
3/8
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264788
VXD2A0AK
CADデータダウンロード
(K) AC200
1/4
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44264797
VXD2A0BJ
CADデータダウンロード
(J) AC110
3/8
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ