曜日別特売

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2A2)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2A2) - SMC
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44265348VXD2A2BA(A) DC243/8(B) C37
8,470
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265357VXD2A2BC(C) AC1103/8(B) C37
8,470
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265366VXD2A2BD(D) AC2003/8(B) C37
8,470
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265375VXD2A2AD(D) AC2001/4(A) C37
8,470
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265384VXD2A2AC(C) AC1101/4(A) C37
8,470
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265393VXD2A2BE(E) AC2303/8(B) C37
8,470
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265402VXD2A2AA(A) DC241/4(A) C37
8,470
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265418VXD2A2AZ1UAC241/4(A) C37
8,470
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265427VXD2A2AB(B) AC1001/4(A) C37
8,470
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265436VXD2A2BDXB(D) AC2003/8(B) C37
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265445VXD2A2BZ1DBXBDC123/8(B) C37
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265454VXD2A2AAXB(A) DC241/4(A) C37
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265463VXD2A2AZ1DBXBDC121/4(A) C37
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265472VXD2A2BVAC2003/8(B)C37
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265488VXD2A2AAZXB(A) DC241/4(A) C37
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265497VXD2A2AZ3AADC241/4(A) C37
9,190
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265506VXD2A2CD(D) AC2001/2(C) C37
9,240
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265515VXD2A2CC(C) AC1101/2(C) C37
9,240
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265524VXD2A2CAA(A) DC241/2(C) C37
9,240
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265533VXD2A2CA(A) DC241/2(C) C37
9,240
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265542VXD2A2AFA(F) DC241/4(A) C37
9,410
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265558VXD2A2BF(F) DC243/8(B) C37
9,410
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265567VXD2A2BLA(L) AC2303/8(B) C37
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265576VXD2A2AGA(G) DC241/4(A) C37
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265585VXD2A2BG(G) DC243/8(B) C37
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265594VXD2A2AG(G) DC241/4(A) C37
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265603VXD2A2BK(K) AC2003/8(B) C37
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265612VXD2A2CEXB(E) AC2301/2(C) C37
9,680
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265628VXD2A2CT(T) AC1001/2(C) C37
9,680
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265637VXD2A2AGXB(G) DC241/4(A) C37
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265646VXD2A2BZ1HXBAC2403/8(B) C37
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265655VXD2A2BGXB(G) DC243/8(B) C37
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265664VXD2A2CF(F) DC241/2(C) C37
10,180
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265673VXD2A2CGA(G) DC241/2(C) C37
10,290
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265682VXD2A2CK(K) AC2001/2(C) C37
10,290
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265698VXD2A2CG(G) DC241/2(C) C37
10,290
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265707VXD2A2CLA(L) AC2301/2(C) C37
10,290
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265716VXD2A2CZ1VBAC241/2(C) C37
10,290
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265725VXD2A2CH(H) AC1001/2(C) C37
10,290
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265734VXD2A2BZ2LZAC1003/8(B) C37
10,290
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265743VXD2A2AZ2CAC1101/4(A) C37
10,340
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265752VXD2A2CFZ(F) DC241/2(C) C37
10,340
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265768VXD2A2AZ2LXBAC1001/4(A) C37
10,400
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265777VXD2A2CFXB(F) DC241/2(C) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265786VXD2A2BZ2AXBDC243/8(B) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265795VXD2A2BZ2AAXBDC243/8(B) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265804VXD2A2CGXB(G) DC241/2(C) C37
10,730
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265813VXD2A2CZ2LAC1001/2(C) C37
10,890
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265822VXD2A2CZ2ADC241/2(C) C37
11,110
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
44265838VXD2A2CZ2ABDC241/2(C) C37
11,110
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする